Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 2-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 2 ιντσών x 36 Yard | AA6WRK 15C957

3M 7010314418 5430 Squeak Reduction Tape Clear 2 ιντσών x 36 Yard

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6WRK Μοντέλο: 7010314418Σταυρός Ref: 15C957 / 5430
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Παρασκευή, Μάιος 30

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€1,312.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία μείωσης Squeak
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
Συγκολλητικό ΥλικόΑκρυλικό
ΧρώμαΚαθαρισμός
Κοινή ΒιομηχανίαΑυτοκίνητο
Μήκος36 ετών
Υλικα Πολυαιθυλένιο
Αριθμός αυτοκόλλητων πλευρών1
Θερμοκρασία απόδοσης.-30 ° F έως + 225 ° F
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ShapeΣυνεχής ρολό
Κατασκευή πλάτης ταινίαςΤαινία
Πάχος7 χιλιάδες
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.594
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)12.95
Πλάτος πλοίου (cm)12.95
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΜήκοςΥλικα ΠάχοςΠλάτοςΤιμή
3M 1 / 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 Inch x 36 Yard | AA6WNF 15C879 1 / 2-36 9325-50 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.1 / 2 "€344.99
3M 12-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 12 ιντσών x 36 Yard | AA6WNG 15C880 12-36-932550 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.12 "€8,767.88
3M 1-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 1 ίντσας x 36 Yard | AA6WPL 15C910 1-36-932550 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.1"€756.61
3M 2-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 2 ιντσών x 36 Yard | AA6WRU 15C965 2-36-932550 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.2"€1,321.57
3M 3-36-5430 Squeak Reduction Tape Clear 3 ιντσών x 36 Yard | AA6WUQ 15D009 3-36-543075 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο7 χλμ.3"€2,119.44
3M 3-36-9325 Squeak Reduction Tape Clear 3 ιντσών x 36 Yard | AA6WUZ 15D017 3-36-932550 ουγκιές / λεπτό36 yyd.Πολυαιθυλένιο5 χλμ.3"€2,207.37
3M 5430 Squeak Reduction Tape Clear 1/2 Inch x 5 yd | AA6XBY 15D193 543075 ουγκιές / λεπτό5 yyd.Πολυαιθυλένιο UHMW7 χλμ.1 / 2 "€49.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 7010314418 5430 Squeak Reduction Tape Clear 2 ιντσών x 36 Yard
€1,312.66 /μονάδα