Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 5332 Συνδέτης μολύβδου κινητήρα 4-1 / 0AWG 12-13In 5 / 8kV | AE7NHE 5ZNN5

3M 5332 Σύνδεση καλωδίου κινητήρα 4-1/0AWG 12-13In 5/8kV

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE7NHE Μοντέλο: 5332Cross Ref: 5ZNN5
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
€697.17 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ συναρμολόγησης μολύβδου κινητήρα
Μήκος μπουλονιού3 / 4 "
ΧρώμαΜαύρη
ΥλικόΕλαστικό EPDM, Ρητίνη
Μέγιστη. Καλώδιο Dia.0.43 έως 0.65 ίντσες
Μέγιστη. Θερμ.194 βαθμοί F
Μέγ. Τάση8000V
Συνολικό μήκος13 "
πρότυπο Μήκος12 έως 13 ίντσες
Θερμ. Εύρος194 βαθμοί F και εκτίμηση έκτακτης ανάγκης υπερφόρτωσης 266 βαθμοί C
Τάση τάσης5 / 8kV
Εύρος καλωδίων4 έως 1/0 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.61
Ύψος πλοίου (cm)21.84
Μήκος πλοίου (cm)47.24
Πλάτος πλοίου (cm)16.51
Κωδικός ΕΣ8546900000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος μπουλονιούΜέγ. ΤάσηΣυνολικό μήκοςΤάση τάσηςΕύρος καλωδίωνΤιμή
3M 5312 Κιτ συναρμολόγησης μολύβδου κινητήρα 4-1 / 0AWG 8-9In 1000V | AE7NGR 5ZNL3 53123 / 4 "1000V9"10004 έως 1/0 AWG€197.51
3M 5313 Κιτ συναρμολόγησης μολύβδου κινητήρα 2-250kcmil 9-10In | AE7NGT 5ZNL4 53131"1000V9"10002 έως 250kcmil€235.88
3M 5314 Σετ συναρμολόγησης μολύβδου κινητήρα 4 / 0-500kcmil 12-13In | AE7NGU 5ZNL5 53141 1 / 4 "1000V12 "10004/0 έως 500 kcmil€307.03
3M 5316 Κιτ συναρμολόγησης ηλεκτροδίου 10-4AWG 8.0In 1000V AE7NGV 5ZNL6 53161 / 2 "8000V8"100010 έως 4 AWG€259.85
Κιτ συναρμολόγησης 3M 5317 Motor Lead 4-1 / 0AWG 9.5In 1000V | AE7NGW 5ZNL7 53173 / 4 "8000V9.5 "10004 έως 1/0 AWG€300.77
3M 5318 Σύνδεση μολύβδου κινητήρα .53-.88In Διάμετρος 11In 1000V | AE7NGX 5ZNL8 53181 1 / 4 "8000V11 "10002 έως 250kcmil€421.43
3M 5319 Motor Lead Splice .75-1.12In Διάμετρος 13 ιντσών 1000V | AE7NGY 5ZNL9 53191 1 / 2 "8000V13 "10004/0 έως 500 kcmil€634.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 5332 Σύνδεση καλωδίου κινητήρα 4-1/0AWG 12-13In 5/8kV
€697.17 /μονάδα