Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 51034 Δίσκος κλειδώματος Οξείδιο αλουμινίου 2 ιντσών 100 Grit Tsm, 200 Pk | AB9JNN 2DKR7

3M 51034 Δίσκος κλειδώματος Οξείδιο αλουμινίου 2 ιντσών 100 Grit Tsm, 200 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9JNN Μοντέλο: 51034Cross Ref: 2DKR7
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
€529.15 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα δίσκου λείανσης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Λειαντικός τύποςΚλειστό παλτό
Σύνδεση συστήματοςTSM
Τύπος συνημμένουΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Υλικό υποστήριξηςΠανί
Βάρος υποστήριξηςYF
ΧρώμαΚαστανό
Δίσκος Dia.2"
ΒαθμόςΜέτριας Δυσκολίας
χαλίκι100
Μέγιστη. RPM25,000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.82
Ύψος πλοίου (cm)12.19
Μήκος πλοίου (cm)21.84
Πλάτος πλοίου (cm)21.84
Κωδικός ΕΣ6805100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔίσκος Dia.ΒαθμόςχαλίκιΜέγιστη. RPMΤιμή
3M 49936 Δίσκος κλειδώματος Οξείδιο αλουμινίου 2 ιντσών 36 Grit Tsm, 200 Pk | AB9BVT 2AYV2 499362"Έξτρα χοντρή3625,000€591.27
3M 49937 Δίσκος κλειδώματος Οξείδιο αλουμινίου 2 ιντσών 60 Grit Tsm, 200 Pk | AB9BVW 2AYV7 499372"Τραχύς6025,000€511.76
3M 49940 Δίσκος κλειδώματος Οξείδιο αλουμινίου 3 ιντσών 60 Grit Tsm, 200 Pk | AB9BVZ 2AYW3 499403"Τραχύς6020,000€661.58
3M 49932 Δίσκος κλειδώματος Aluminium Oxide 1-1/2 Inch 36g Tsm, 500 Pk | AB9WLZ 2FVC7 499321.5 "Έξτρα χοντρή3630,000€957.50
3M 49941 Δίσκος κλειδώματος Οξείδιο αλουμινίου 3 ιντσών 80 Grit Tsm, 200 Pk | AB9WQE 2FWH9 499413"Μέτριας Δυσκολίας8020,000€661.58
3M 51038 Δίσκος κλειδώματος Οξείδιο αλουμινίου 1-1 / 2 ίντσες 120 Grit Tsm | AF2FTB 6TD04 510381.5 "τέλος12030,000€1.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 51034 Δίσκος κλειδώματος Οξείδιο αλουμινίου 2 ιντσών 100 Grit Tsm, 200 Pk
€529.15 /μονάδα