Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 49932 Δίσκος κλειδώματος Aluminium Oxide 1-1/2 Inch 36g Tsm, 500 Pk | AB9WLZ 2FVC7

3M 49932 Δίσκος κλειδώματος Οξείδιο αλουμινίου 1-1/2 ίντσας 36 g Tsm, 500 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9WLZ Μοντέλο: 49932Cross Ref: 2FVC7

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη
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
€919.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλείδωμα δίσκου λείανσης
Λειαντικό υλικόΟξείδιο αργιλίου
Λειαντικός τύποςΚλειστό παλτό
Σύνδεση συστήματοςTSM
Τύπος συνημμένουΕνεργοποίηση / Απενεργοποίηση
Υλικό υποστήριξηςΠανί
Βάρος υποστήριξηςYF
ΧρώμαΚαστανό
Δίσκος Dia.1.5 "
ΒαθμόςΈξτρα χοντρή
χαλίκι36
Μέγιστη. RPM30,000

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.205
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)40.89
Πλάτος πλοίου (cm)19.56
Κωδικός ΕΣ6805100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Το 2FVC7 είναι μια προτεινόμενη αντικατάσταση του 10Z985

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔίσκος Dia.ΒαθμόςχαλίκιΜέγιστη. RPMΤιμή
3M 49936 Δίσκος κλειδώματος Οξείδιο αλουμινίου 2 ιντσών 36 Grit Tsm, 200 Pk | AB9BVT 2AYV2 499362"Έξτρα χοντρή3625,000€591.27
3M 49937 Δίσκος κλειδώματος Οξείδιο αλουμινίου 2 ιντσών 60 Grit Tsm, 200 Pk | AB9BVW 2AYV7 499372"Τραχύς6025,000€511.76
3M 49940 Δίσκος κλειδώματος Οξείδιο αλουμινίου 3 ιντσών 60 Grit Tsm, 200 Pk | AB9BVZ 2AYW3 499403"Τραχύς6020,000€681.49
3M 51034 Δίσκος κλειδώματος Οξείδιο αλουμινίου 2 ιντσών 100 Grit Tsm, 200 Pk | AB9JNN 2DKR7 510342"Μέτριας Δυσκολίας10025,000€529.15
3M 49941 Δίσκος κλειδώματος Οξείδιο αλουμινίου 3 ιντσών 80 Grit Tsm, 200 Pk | AB9WQE 2FWH9 499413"Μέτριας Δυσκολίας8020,000€702.67
3M 51038 Δίσκος κλειδώματος Οξείδιο αλουμινίου 1-1 / 2 ίντσες 120 Grit Tsm | AF2FTB 6TD04 510381.5 "τέλος12030,000€1.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 49932 Δίσκος κλειδώματος Οξείδιο αλουμινίου 1-1/2 ίντσας 36 g Tsm, 500 Pk
€919.20 /μονάδα