Φόρμα με κουκούλα 3M 4540+BLK-M Λευκό/μπλε Δεμένο M, 25 Pk | AC4WRJ 30Z010

3M 4540+BLK-M φόρμα με κουκούλα Λευκό/μπλε Δεμένο M, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC4WRJ Μοντέλο: 4540+BLK-MCross Ref: 30Z010

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€377.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦόρμες μίας χρήσης με κουκούλα
Στυλ αστραγάλουΕλαστικό
Τύπος κλεισίματος2-Way φερμουάρ / καπάκι καπάκι
ΧρώμαΛευκό / Μπλε
Οικογένεια χρώματοςΛευκό / Μπλε
Στυλ μανικιούρΠλέκω
Βάρος υφάσματος1.27 ουγκιά
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους36 έως 39 "
Ταιριάζει Μέγεθος μέσης50 "
Inseam30 "
ΥλικόΜικροπορώδες Laminate / SMMMS
Στυλ ραφήςΌριο
ΜέγεθοςM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.79
Ύψος πλοίου (cm)31.24
Μήκος πλοίου (cm)37.85
Πλάτος πλοίου (cm)31.5
Κωδικός ΕΣ6210105000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΧρώμαΟικογένεια χρώματοςΣτυλ ραφήςΜέγεθοςΣτυλ μανικιούρΒάρος υφάσματοςΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΤιμή
3M 4530-BLK-M Hooded Smms Μπλε/λευκό ελαστικό M, 25 Pk | AC4WRC 30Z004 4530-BLK-ΜSMSΜπλε / ΛευκόΜπλε / ΛευκόΌριοMΠλέκω1.59 ουγκιά36 έως 39 "€484.16
3M 4530-BLK-L με κουκούλα Smms Δεμένο ελαστικό L, 25 Pk | AC4WRD 30Z005 4530-BLK-ΛSMSΜπλε / ΛευκόΜπλε / ΛευκόΌριοLΠλέκω1.59 ουγκιά39 έως 43 "€517.10
3M 4530-BLK-XL Smms με κουκούλα Μπλε/λευκό Elastic Xl, 25 Pk | AC4WRE 30Z006 4530-BLK-XLSMSΜπλε / ΛευκόΜπλε / ΛευκόΌριοXLΠλέκω1.59 ουγκιά43 έως 45 "€514.76
3M 4530-BLK-XXL Smms με κουκούλα Μπλε/λευκό σφραγισμένο 2xl, 25 Pk | AC4WRF 30Z007 4530-BLK-XXLSMSΜπλε / ΛευκόΜπλε / ΛευκόΌριο2XLΠλέκω1.59 ουγκιά45 έως 49 "€492.96
3M 4530-BLK-3XL Smms με κουκούλα Μπλε/λευκό ελαστικό 3xl, 25 Pk | AC4WRG 30Z008 4530-BLK-3ΧLSMSΜπλε / ΛευκόΜπλε / ΛευκόΌριο3XLΠλέκω1.59 ουγκιά49 έως 52 "€519.19
3M 4530-BLK-4XL Smms με κουκούλα Μπλε/λευκό ελαστικό 4xl, 25 Pk | AC4WRH 30Z009 4530-BLK-4ΧLSMSΜπλε / ΛευκόΜπλε / ΛευκόΌριο4XLΠλέκω1.59 ουγκιά52 έως 55 "€561.03
3M 4540+BLK-XL Ολόσωμη κουκούλα Λευκή/μπλε Δεσμευμένη Xl, 25 Pk | AC4WRL 30Z012 4540 + BLK-XLΜικροπορώδες Laminate / SMMMSΛευκό / ΜπλεΛευκό / ΜπλεΌριοXLΠλέκω1.27 ουγκιά43 έως 45 "€457.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 4540+BLK-M φόρμα με κουκούλα Λευκό/μπλε Δεμένο M, 25 Pk
€377.09 /μονάδα