Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 431 Foil Tape 3 Inch x 5 yard Γυαλιστερό ασήμι | AA6WZF 15D121

3M 431 Ταινία αλουμινίου 3 ιντσών x 5 γιάρδας Γυαλιστερό ασημί

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6WZF Μοντέλο: 431Σταυρός Ref: 15D121
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€48.61 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία αλουμινίου
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό
Συγκολλητικό ΥλικόΑκρυλικό
ΧρώμαΑσημένιο
Μήκος5 ετών
Υλικα Αλουμίνιο
Θερμοκρασία απόδοσης.-65 ° F έως + 300 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος3.1 χιλιάδες
Πλάτος3"
Μάρκα και σειρά3M 431
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Imperial Tape Width3"
Imperial Tape Wxl3 "x 5 yd.
Περιλαμβάνεται επένδυσηΧωρίς επένδυση
Μήκος μετρικής ταινίας4.5m
Πλάτος μετρικής ταινίας76 mm
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ΠρότυπαASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833, FAR 25.853(A), UL 723
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΑκρυλικό
Κατασκευή πλάτης ταινίαςΑλουμινόχαρτο
Υλικό στήριξης ταινίαςΑλουμίνιο
Χρώμα ταινίαςΑσημένιο
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας19 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας3.1 χιλιάδες
Τύπος ταινίαςΤαινία αλουμινίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0765
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςNZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΧρώμαΕίδοςΜήκοςΥλικα Θερμοκρασία απόδοσης.Αντοχή σε εφελκυσμόPkg. Ποσ.Τιμή
Ταινία 3M 420 Foil 1/2 ίντσας x 5 αυλή Σκούρο ασημί | AA6WYM 15D104 42045 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκΣκούρο ασημίΤαινία αλουμινίου5 yyd.Μόλυβδος-60 βαθμούς έως 225 βαθμούς F20 λίβρες / λεπτό.1€36.18
Ταινία 3M 420 Foil 1 Inch x 5 yard Dark Silver | AA6WYN 15D105 42045 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκΣκούρο ασημίΤαινία αλουμινίου5 yyd.Μόλυβδος-60 βαθμούς έως 225 βαθμούς F20 λίβρες / λεπτό.1€54.70
Ταινία 3M 420 Foil 2 Inch x 5 yard Dark Silver | AA6WYP 15D106 42045 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκΣκούρο ασημίΤαινία αλουμινίου5 yyd.Μόλυβδος-60 βαθμούς έως 225 βαθμούς F20 λίβρες / λεπτό.1€123.96
Ταινία 3M 420 Foil 3/4 chντσας x 5 αυλή Σκούρο ασημί | AA6WYQ 15D107 42045 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκΣκούρο ασημίΤαινία αλουμινίου5 yyd.Μόλυβδος-60 βαθμούς έως 225 βαθμούς F20 λίβρες / λεπτό.1€41.21
Ταινία 3M 421 Foil 1/2 ίντσας x 5 αυλή Σκούρο ασημί | AA6WYU 15D110 42131 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκΣκούρο ασημίΤαινία αλουμινίου5 yyd.Μόλυβδος-60 βαθμούς έως 225 βαθμούς F15 λίβρες / λεπτό.1€30.50
Ταινία 3M 421 Foil 1 ίντσας x 5 αυλή Σκούρο ασημί | AA6WYV 15D111 42131 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκΣκούρο ασημίΤαινία αλουμινίου5 yyd.Μόλυβδος-60 βαθμούς έως 225 βαθμούς F15 λίβρες / λεπτό.1€46.11
Ταινία 3M 421 Foil 2 Inch x 5 yard Dark Silver | AA6WYW 15D112 42131 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκΣκούρο ασημίΤαινία αλουμινίου5 yyd.Μόλυβδος-60 βαθμούς έως 225 βαθμούς F15 λίβρες / λεπτό.1€96.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 431 Ταινία αλουμινίου 3 ιντσών x 5 γιάρδας Γυαλιστερό ασημί
€48.61 /μονάδα