Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

Ταινία 3M 420 Foil 1 Inch x 5 yard Dark Silver | AA6WYN 15D105

3M Ταινία αλουμινίου 420 1 ιντσών x 5 γιάρδας Σκούρο Ασημί

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6WYN Μοντέλο: 420Σταυρός Ref: 15D105
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Παρασκευή, Ιουλ 4

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€65.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία αλουμινίου
ΣυγκολλητικόςΚαουτσούκ
Συγκολλητικό ΥλικόΚαουτσούκ
ΧρώμαΑσημένιο
Μήκος5 ετών
Υλικα Μόλυβδος
Θερμοκρασία απόδοσης.-60 ° F έως + 225 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος6.8 χιλιάδες
Πλάτος1"
Προσκόλληση στον χάλυβα45 ουγκιές / λεπτό
Μάρκα και σειρά3M 420
Κοινή ΒιομηχανίαΣυναρμολόγηση & Κατασκευή
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Μήκος ταινίας Imperial5 ετών
Imperial Tape Width1"
Imperial Tape Wxl1 "x 5 yd.
Περιλαμβάνεται επένδυσηΝαι
Υλικό γραμμήςΤαινία
Μέγιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίας225 ° F
Μήκος μετρικής ταινίας4.5m
Πλάτος μετρικής ταινίας25.4 mm
Ελάχιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίας-60 ° Φ
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ΣειρέςΣειρά 420
Προδιαγραφές πληρASTM
ΠρότυπαASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759, ASTM D3833
Μορφή αυτοκόλλητης ταινίαςΜονής όψης
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΚαουτσούκ
Κατασκευή πλάτης ταινίαςΑλουμινόχαρτο
Υλικό στήριξης ταινίαςΜόλυβδος
Χρώμα ταινίαςΑσημένιο
Επιμήκυνση ταινίας10%
Ιδιότητες αντίστασης ταινίαςΑνθεκτικό σε χημικά, ανθεκτικό στη θερμότητα, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
Ταινία Υπο-τύποςΤαινία αλουμινίου μολύβδου
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας20 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας6.8 χιλιάδες
Τύπος ταινίαςΤαινία αλουμινίου
Εύρος θερμοκρασίας-60 ° F έως + 225 ° F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)6.1
Πλάτος πλοίου (cm)6.1
Κωδικός ΕΣ7804190000
Χώρα ΠροέλευσηςNZ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΣυγκολλητικόςΧρώμαΕίδοςΜήκοςΥλικα Θερμοκρασία απόδοσης.Αντοχή σε εφελκυσμόPkg. Ποσ.Τιμή
Ταινία 3M 420 Foil 1/2 ίντσας x 5 αυλή Σκούρο ασημί | AA6WYM 15D104 42045 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκΣκούρο ασημίΤαινία αλουμινίου5 yyd.Μόλυβδος-60 βαθμούς έως 225 βαθμούς F20 λίβρες / λεπτό.1€37.24
Ταινία 3M 420 Foil 2 Inch x 5 yard Dark Silver | AA6WYP 15D106 42045 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκΣκούρο ασημίΤαινία αλουμινίου5 yyd.Μόλυβδος-60 βαθμούς έως 225 βαθμούς F20 λίβρες / λεπτό.1€122.42
Ταινία 3M 420 Foil 3/4 chντσας x 5 αυλή Σκούρο ασημί | AA6WYQ 15D107 42045 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκΣκούρο ασημίΤαινία αλουμινίου5 yyd.Μόλυβδος-60 βαθμούς έως 225 βαθμούς F20 λίβρες / λεπτό.1€43.50
Ταινία 3M 421 Foil 1/2 ίντσας x 5 αυλή Σκούρο ασημί | AA6WYU 15D110 42131 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκΣκούρο ασημίΤαινία αλουμινίου5 yyd.Μόλυβδος-60 βαθμούς έως 225 βαθμούς F15 λίβρες / λεπτό.1€31.13
Ταινία 3M 421 Foil 1 ίντσας x 5 αυλή Σκούρο ασημί | AA6WYV 15D111 42131 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκΣκούρο ασημίΤαινία αλουμινίου5 yyd.Μόλυβδος-60 βαθμούς έως 225 βαθμούς F15 λίβρες / λεπτό.1€48.35
Ταινία 3M 421 Foil 2 Inch x 5 yard Dark Silver | AA6WYW 15D112 42131 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκΣκούρο ασημίΤαινία αλουμινίου5 yyd.Μόλυβδος-60 βαθμούς έως 225 βαθμούς F15 λίβρες / λεπτό.1€116.46
Ταινία αλουμινίου 3M 421 3/4 ίντσας x 5 αυλή Σκούρο ασημί | AA6WYX 15D113 42131 ουγκιές / λεπτόΚαουτσούκΣκούρο ασημίΤαινία αλουμινίου5 yyd.Μόλυβδος-60 βαθμούς έως 225 βαθμούς F15 λίβρες / λεπτό.1€36.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M Ταινία αλουμινίου 420 1 ιντσών x 5 γιάρδας Σκούρο Ασημί
€65.48 /μονάδα