3M 3200 Burnishing Pad 20 Inch Peach, 5 Pk | AD2TKE 3U076

3M 3200 Burnishing Pad 20 Inch Peach, 5 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD2TKE Μοντέλο: 3200Cross Ref: 3U076

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€120.59 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛουστράρισμα
Κεντρική τρύπα3-3 / 4 "
ΧρώμαΡοδάκινο
ΥλικόΜη υφασμένες ίνες πολυεστέρα
Μέγεθος20 "
Ταχύτητα1500 έως 3000 σ.α.λ.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.72
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)53.09
Πλάτος πλοίου (cm)51.82
Κωδικός ΕΣ8479909496
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθοςΤιμή
3M 3200 Burnishing Pad 19 Inch Peach, 5 Pk | AD2TKD 3U075 320019 "€106.21
3M 3200 Burnishing Pad 21 Inch Peach, 5 Pk | AD2VTT 3UZ71 320021 "€133.27
3M 3200 Burnishing Pad 27 Inch Peach, 5 Pk | AD2VTZ 3UZ90 320027 "€239.94
3M 3200 Burnishing Pad 17 Inch Peach, 5 Pk | AE2BNK 4WG83 320017 "€90.79
3M 3200 Burnishing Pad 24 Inch Peach, 5 Pk | AE2BNL 4WG86 320024 "€175.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 3200 Burnishing Pad 20 Inch Peach, 5 Pk
€120.59 /μονάδα