Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

3M 31068 Copper 1-hole Long-barrel Lug, 6 Pk | AC2FHM 2JLE9

3M 31068 Χάλκινο 1-οπή Long-barrel Lug, 6 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2FHM Μοντέλο: 31068Cross Ref: 2JLE9
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
€435.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧαλκός 1-οπών L-Barrel Lug
Μέγεθος καλωδίου600 κιλά
Κωδικός μεγέθους καλωδίου600 κιλά
Κωδικός χρώματοςΠράσινο
Τύπος σύνδεσηςΕυθεία βαρέλι
Κωδικός Die22
Κέντρο οπών έως τέλος0.87 "
Μήκος5.12 "
ΥλικόΧαλκός
Peep HoleΟχι
Υλικό πλακώνΚασσίτερος
Μέγεθος στηρίγματος1 / 2 "
ΣτυλΑρχικό
Πλάτος1.69 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.81
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8536694050
Χώρα ΠροέλευσηςCL

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΜέγεθος καλωδίουΚωδικός μεγέθους καλωδίουΚωδικός χρώματοςΚωδικός DieΚέντρο οπών έως τέλοςΜήκοςΜέγεθος στηρίγματοςΤιμή
3M 31056 Copper 1-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KUE 2DRA4 310561.27 "350 κιλά350 κιλάRed180.531 "3.84 "1 / 2 "€320.16
3M 31060 Copper 1-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KUW 2DRE2 310601.41 "400 κιλά400 κιλάΜπλε190.65 "4.16 "1 / 2 "€411.82
3M 31053 Copper 1-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KVB 2DRF2 310531.22 "300 κιλά300 κιλάΆσπρο170.531 "3.78 "1 / 2 "€316.23
3M 31066 Copper 1-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KVM 2DRH2 310661.53 "500 κιλά500 κιλάΚαστανό200.66 "4.5 "1 / 2 "€426.69
3M 31067 Copper 1-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KWK 2DRL5 310671.53 "500 κιλά500 κιλάΚαστανό200.66 "4.5 "5 / 8 "€426.69
3M 31041 Copper 1-οπή Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KWM 2DRL8 310410.91 "3/0 AWG3/0 AWGΠορτοκαλί14, 1010.531 "3.13 "1 / 2 "€252.98
3M 31036 Copper Onehole Long-barrel Lug, 10 Pk | AB9KWT 2DRN8 310360.812 "2/0 AWG2/0 AWGΜαύρη13, 1000.375 "2.84 "3 / 8 "€200.58

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 31068 Χάλκινο 1-οπή Long-barrel Lug, 6 Pk
€435.79 /μονάδα