Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 3-36-5151 Ταινία υφασμάτων 3 x 36 Yard 4.5 Mil Light Brown | AA6WUH 15D002

3M 7010311964 5151 Υφασμάτινη ταινία 3 x 36 Yard 4.5 Mil Ανοιχτό καφέ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6WUH Μοντέλο: 7010311964Σταυρός Ref: 15D002 / 5151
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€774.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία με επικάλυψη PTFE
ΣυγκολλητικόςΣιλικόνη
Συγκολλητικό ΥλικόΣιλικόνη
Υλικό υποστήριξηςΠανί
Καθαρός χρόνος αφαίρεσηςΔεν έχει αξιολογηθεί
ΧρώμαΜπράουν, Ταν
Οικογένεια χρώματοςΚαστανό
Πρωτεύον υλικό κολλητικής ταινίαςΝτυμένο ύφασμα
Πλάτος κολλητικής ταινίας3"
Μήκος36 ετών
Υλικα PTFE εμποτισμένο με φίμπεργκλας
Αριθμός αυτοκόλλητων πλευρών1
Θερμοκρασία απόδοσης.-100 ° F έως + 400 ° F
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος4.5 χιλιάδες
Πλάτος3"
Μάρκα και σειρά3M 5151
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Imperial Tape Width3"
Μήκος μετρικής ταινίας32.2m
Πλάτος μετρικής ταινίας76.2 mm
Συνολική διάμετρος3 1 / 4 "
Προδιαγραφές πληρASTM
ΠρότυπαASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΣιλικόνη
Κατασκευή πλάτης ταινίαςΠανί
Υλικό στήριξης ταινίαςΎφασμα με επικάλυψη PTFE
Χρώμα ταινίαςTan
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας100 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας3 χιλιάδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.5625
Ύψος πλοίου (cm)7.87
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ3919102055
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
3M 5151 Ταινία υφασμάτων 1/2 x 5 yd 4.5 Mil ανοιχτό καφέ | AA6VTU 15C404 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.1 / 2 "€23.98
3M 5151 Ταινία 12 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTV 15C405 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.12 "€435.67
3M 5151 Ταινία 1 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTW 15C406 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.1"€45.94
3M 5151 Ταινία 2 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTX 15C407 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.2"€84.44
3M 5151 Ταινία υφασμάτων 3/4 x 5 yd 4.5 Mil ανοιχτό καφέ | AA6VTY 15C408 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.3 / 4 "€30.35
3M 5151 Ταινία 3 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκ. Ανοιχτό καφέ | AA6VTZ 15C409 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.3"€126.98
3M 5151 Ταινία 6 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκ. Ανοιχτό καφέ | AA6VUA 15C410 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.6"€242.73

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 7010311964 5151 Υφασμάτινη ταινία 3 x 36 Yard 4.5 Mil Ανοιχτό καφέ
€774.24 /μονάδα