Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 5151 Ταινία 2 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTX 15C407

3M 5151 Υφασμάτινη ταινία 2 x 5 γιάρδας 4.5 χιλιοστά Ανοιχτό καφέ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6VTX Μοντέλο: 5151Σταυρός Ref: 15C407
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€84.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία με επικάλυψη PTFE
ΣυγκολλητικόςΣιλικόνη
Συγκολλητικό ΥλικόΣιλικόνη
ΧρώμαΚαστανό
Μήκος5 ετών
Υλικα PTFE εμποτισμένο με φίμπεργκλας
Θερμοκρασία απόδοσης.-100 ° F έως + 400 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος4.5 χιλιάδες
Πλάτος2"
Μάρκα και σειρά3M 5151
Καθαρός χρόνος αφαίρεσηςΔεν έχει αξιολογηθεί
θετική ατμόσφαιραΕσωτερική και Εξωτερική
πλάτος ταινίας Imperial2"
Αυτοκρατορική ταινία wxl2 "x 5 yd.
μήκος μετρικής ταινίας4.6m
πλάτος μετρικής ταινίας50.8 mm
συνολική διάμετρος1 5 / 8 "
μορφή προϊόντοςΣυνεχής ρολό
προδιαγραφές που πληρούνταιASTM
πρότυπαASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
αυτοκόλλητο υλικό ταινίαςΣιλικόνη
κατασκευή με ταινία υποστήριξηςΠανί
υλικό υποστήριξης ταινίαςΎφασμα με επικάλυψη PTFE
χρώμα ταινίαςTan
αντοχή σε εφελκυσμό ταινίας100 λίβρες/in.
πάχος ταινίας3 χιλιάδες

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ7019594010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔύναμη πρόσφυσηςΧρώμαΜήκοςΑντοχή σε εφελκυσμόΠάχοςΠλάτοςΤιμή
3M 5151 Ταινία υφασμάτων 1/2 x 5 yd 4.5 Mil ανοιχτό καφέ | AA6VTU 15C404 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.1 / 2 "€23.98
3M 5151 Ταινία 12 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTV 15C405 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.12 "€435.67
3M 5151 Ταινία 1 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκατομμύρια ανοιχτό καφέ | AA6VTW 15C406 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.1"€45.94
3M 5151 Ταινία υφασμάτων 3/4 x 5 yd 4.5 Mil ανοιχτό καφέ | AA6VTY 15C408 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.3 / 4 "€30.35
3M 5151 Ταινία 3 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκ. Ανοιχτό καφέ | AA6VTZ 15C409 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.3"€126.98
3M 5151 Ταινία 6 x 5 ναυπηγεία 4.5 εκ. Ανοιχτό καφέ | AA6VUA 15C410 515130 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.100 λίβρες / λεπτό.4.5 χλμ.6"€242.73
3M 5153 Ταινία υφασμάτων 1/2 x 5 yd 6.8 ​​Mil Light Brown | AA6VUB 15C411 515335 ουγκιές / λεπτόΑνοιχτό καφέ5 yyd.150 λίβρες / λεπτό.6.8 χλμ.1 / 2 "€32.52

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 5151 Υφασμάτινη ταινία 2 x 5 γιάρδας 4.5 χιλιοστά Ανοιχτό καφέ
€84.44 /μονάδα