Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Δίσκος λείανσης 3M 27403 Arbor Mount 9 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHH 5EKL1

3M 27403 Δίσκος λείανσης βάσης Arbor 9 x 7/8 36+g, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3PHH Μοντέλο: 27403Cross Ref: 5EKL1

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€421.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔίσκος Arbor Mount Sanding
Λειαντικό υλικόΚεραμικό οξείδιο αργιλίου
Λειαντικός τύποςΚλειστό παλτό
Υλικό υποστήριξηςΊνα
Βάρος υποστήριξηςYF
ΧρώμαΚαστανό
Δίσκος Dia.9"
ΒαθμόςΈξτρα χοντρή
χαλίκι36
Μέγιστη. RPM6600
Μέγεθος οπής στερέωσης7 / 8 "
Σχεδιασμός τρύπας κενούΧωρίς τρύπα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.6775
Ύψος πλοίου (cm)27.69
Μήκος πλοίου (cm)32.26
Πλάτος πλοίου (cm)26.92
Κωδικός ΕΣ6805100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. RPMΛειαντικό υλικόΛειαντικός τύποςΜέγεθος οπής στερέωσηςΥλικό υποστήριξηςΒάρος υποστήριξηςΧρώμαΔίσκος Dia.Τιμή
Δίσκος λείανσης 3M 81373 Arbor Mount 7 x 7/8 Inch 36g, 25 Pk | AB9JHQ 2DHU9 813738600Οξείδιο αργιλίουΚλειστό παλτό7 / 8 "ΊναYΚαστανό7"€129.64
Δίσκος λείανσης 3M 66904 Arbor Mount 5 x 7/8 24g, 100 Pk | AB9WYQ 2FYA4 6690412,000Κεραμικό οξείδιο αργιλίουΚλειστό παλτό7 / 8 "ΊναYFΚαστανό5"€825.46
3M 00051111504116 Δίσκος λείανσης Arbor Mount 7 x 7/8 24g, 100 Pk | AC2EGA 2JER8 000511115041168600Οξείδιο αλουμινίου ζιρκονίουΚλειστό παλτό7 / 8 "ΊναYΜαύρη7"€473.26
Δίσκος λείανσης 3M 00948 Arbor Mount 6 x 1/2 Inch Extra Coarse Carbide Silicon | AE2VVA 4ZP94 009484000Καρβίδιο σιλικόνηςΜη υφασμένα1 / 2 "Άνοιγμα υφάσματος ματιών-Μαύρη6"€36.97
Δίσκος λείανσης 3M 00957 Arbor Mount 8 x 1/2 Inch extra Coarse Silicon Carbide | AE2VVB 4ZP95 009573000Καρβίδιο σιλικόνηςΜη υφασμένα1 / 2 "Άνοιγμα υφάσματος ματιών-Μαύρη8"€59.06
3M 27400 Arbor Mount Disc 4-1/2 x 7/8 Inch 36g, 25 Pk | AE3PGZ 5EKK3 2740013,300Κεραμικό οξείδιο αργιλίουΚλειστό παλτό7 / 8 "ΊναYFΚαστανό4.5 "€339.77
Δίσκος λείανσης 3M 27401 Arbor Mount 5 x 7/8 36+g, 25 Pk | AE3PHB 5EKK5 2740112,000Κεραμικό οξείδιο αργιλίουΚλειστό παλτό7 / 8 "ΊναYFΚαστανό5"€293.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 27403 Δίσκος λείανσης βάσης Arbor 9 x 7/8 36+g, 25 Pk
€421.31 /μονάδα