Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 2552 Damping Foil Tape 3/4 ίντσες x 5 γιάρδες Ασημί | AA6WTF 15C976

3M 2552 Ταινία απόσβεσης αλουμινίου 3/4 ίντσες x 5 γιάρδες Ασημί

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6WTF Μοντέλο: 2552Σταυρός Ref: 15C976
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Παρασκευή, Ιουλ 4

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€39.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία απόσβεσης αλουμινίου
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό βισκοελαστικό πολυμερές
ΧρώμαΑσημένιο
Μήκος5 ετών
Υλικα Αλουμίνιο
Θερμοκρασία απόδοσης.-25 ° F έως + 175 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος15 χιλιάδες
Πλάτος3 / 4 "
Προσκόλληση στον χάλυβα65 ουγκιές / λεπτό
Μάρκα και σειρά3M 2552
Κοινή ΒιομηχανίαΣυναρμολόγηση & Κατασκευή, Γενική Συντήρηση & Επισκευή, Αποθήκη
ΠεριβάλλονΕσωτερική και Εξωτερική
Μήκος ταινίας Imperial5 ετών
Imperial Tape Width3 / 4 "
Imperial Tape Wxl3/4" x 5 γιδ.
Περιλαμβάνεται επένδυσηΝαι
Υλικό γραμμήςΧαρτί Kraft με πολυστρωματική επίστρωση
Μέγιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίας175 ° F
Μήκος μετρικής ταινίας4.6m
Πλάτος μετρικής ταινίας19.1 mm
Ελάχιστη θερμοκρασία απόδοσης ταινίας-25 ° Φ
Φόρμα προϊόντωνΣυνεχής ρολό
ΣειρέςΣειρά 2552
Προδιαγραφές πληρASTM, FAR
ΠρότυπαASTM E756-83, FAR 25.853(A)
Μορφή αυτοκόλλητης ταινίαςΜονής όψης
Ταινία Αυτοκόλλητο ΥλικόΑκρυλικό
Κατασκευή πλάτης ταινίαςΑλουμινόχαρτο
Υλικό στήριξης ταινίαςΑλουμίνιο
Χρώμα ταινίαςΑσημένιο
Επιμήκυνση ταινίας10%
Ιδιότητες αντίστασης ταινίαςΑνθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία
Ταινία Υπο-τύποςΑντικραδασμική ταινία αλουμινίου
Αντοχή εφελκυσμού ταινίας126 λίβρες/in.
Πάχος ταινίας15 χιλιάδες
Τύπος ταινίαςΤαινία αλουμινίου
Εύρος θερμοκρασίας-25 ° F έως + 175 ° F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0855
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
3M 2552 Damping Foil Tape 1/2 ίντσας x 5 γιάρδα Ασημί | AA6WTC 15C973 25521 / 2 "€27.23
3M 2552 απόσβεση ταινία αλουμινίου 1 ίντσα x 5 ναυπηγείο ασημί AA6WTD 15C974 25521"€44.26
3M 2552 Ταινία αλουμινίου απόσβεσης 2 ίντσας x 5 αυλή Ασημί | AA6WTE 15C975 25522"€94.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 2552 Ταινία απόσβεσης αλουμινίου 3/4 ίντσες x 5 γιάρδες Ασημί
€39.02 /μονάδα