Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

3M 2552 Damping Foil Tape 1/2 ίντσας x 5 γιάρδα Ασημί | AA6WTC 15C973

3M 2552 Ταινία απόσβεσης αλουμινίου 1/2 ίντσες x 5 γιάρδες Ασημί

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA6WTC Μοντέλο: 2552Σταυρός Ref: 15C973
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουν 3

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€22.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤαινία απόσβεσης αλουμινίου
ΣυγκολλητικόςΑκρυλικό βισκοελαστικό πολυμερές
ΧρώμαΑσημένιο
Μήκος5 ετών
Υλικα Αλουμίνιο
Θερμοκρασία απόδοσης.-25 ° F έως + 175 ° F
ShapeΣυνεχής ρολό
Πάχος15 χιλιάδες
Πλάτος1 / 2 "
Μάρκα και σειρά3M 2552
θετική ατμόσφαιραΕσωτερική και Εξωτερική
πλάτος ταινίας Imperial1 / 2 "
επένδυση περιλαμβάνεταιΝαι
μήκος μετρικής ταινίας4.6m
πλάτος μετρικής ταινίας12.7 mm
μορφή προϊόντοςΣυνεχής ρολό
πρότυπαASTM E756-83, FAR 25.853(A)
αυτοκόλλητο υλικό ταινίαςΑκρυλικό
κατασκευή με ταινία υποστήριξηςΑλουμινόχαρτο
υλικό υποστήριξης ταινίαςΑλουμίνιο
χρώμα ταινίαςΑσημένιο
αντοχή σε εφελκυσμό ταινίας126 λίβρες/in.
πάχος ταινίας15 χιλιάδες
τύπος ταινίαςΤαινία αλουμινίου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0585
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)7.37
Πλάτος πλοίου (cm)7.37
Κωδικός ΕΣ7616995090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΤιμή
3M 2552 απόσβεση ταινία αλουμινίου 1 ίντσα x 5 ναυπηγείο ασημί AA6WTD 15C974 25521"€34.80
3M 2552 Ταινία αλουμινίου απόσβεσης 2 ίντσας x 5 αυλή Ασημί | AA6WTE 15C975 25522"€74.72
3M 2552 Damping Foil Tape 3/4 ίντσες x 5 γιάρδες Ασημί | AA6WTF 15C976 25523 / 4 "€33.55

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

3M 2552 Ταινία απόσβεσης αλουμινίου 1/2 ίντσες x 5 γιάρδες Ασημί
€22.70 /μονάδα