MICRO PLASTICS Βίδες μηχανής, νάιλον


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΕπικεφαλής Ντία.Ύψος κεφαλιούεπικεφαλής ΤύποςΜήκοςΣύστημα μέτρησηςΑντοχή σε εφελκυσμόΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
010256R018
0.146-0.162 "0.059 έως 0.069 "γύρος3 / 16 "Ίντσα165 psi2-56€5.55
B
010256R100
0.146-0.162 "0.059 έως 0.069 "γύρος1"-19 psi2-56€1.26
C
010440R025
0.193-0.211 "0.075 έως 0.211 "γύρος1 / 4 "Ίντσα41 psi4-40€8.43
D
010440R050
0.193-0.211 "0.075 έως 0.211 "γύρος1 / 2 "Ίντσα41 psi4-40€11.66
E
010440R031
0.193-0.211 "0.075 έως 0.211 "γύρος5 / 16 "-41 psi4-40€5.53
F
010440R100
0.193-0.211 "0.075 έως 0.211 "γύρος1"Ίντσα41 psi4-40€9.45
G
010440R037
0.193-0.211 "0.075 έως 0.211 "γύρος3 / 8 "Ίντσα41 psi4-40€9.40
H
010632R037
0.240-0.260 "0.091 έως 0.103 "γύρος3 / 8 "-69 psi6-32€5.76
I
010632R075
0.240-0.260 "0.091 έως 0.103 "γύρος3 / 4 "Ίντσα69 psi6-32€5.99
J
010632R025
0.240-0.260 "0.091 έως 0.103 "γύρος1 / 4 "Ίντσα69 psi6-32€8.90
K
010632R050
0.240-0.260 "0.091 έως 0.103 "γύρος1 / 2 "Ίντσα69 psi6-32€1.16
L
010632R100
0.240-0.260 "0.091 έως 0.103 "γύρος1"Ίντσα69 psi6-32€5.85
M
010832R050
0.287-0.309 "0.107 έως 0.12 "γύρος1 / 2 "Ίντσα108 psi8-32€12.52
N
010832R150
0.287-0.309 "0.107 έως 0.12 "γύρος1.5 "Ίντσα108 psi8-32€10.25
O
010832R075
0.287-0.309 "0.107 έως 0.12 "γύρος3 / 4 "-108 psi8-32--
RFQ
P
010832R037
0.287-0.309 "0.107 έως 0.12 "γύρος3 / 8 "-108 psi8-32€6.90
Q
011032R150
0.334-0.359 "0.123 έως 0.137 "γύρος1.5 "Ίντσα165 psi10-32€10.63
R
011032R050
0.334-0.359 "0.123 έως 0.137 "γύρος1 / 2 "Ίντσα165 psi10-32€7.17
S
012520R075
0.443-0.472 "0.16 έως 0.175 "γύρος3 / 4 "Ίντσα312 psi1 / 4-20€14.07
T
012520R050
0.443-0.472 "0.16 έως 0.175 "γύρος1 / 2 "Ίντσα312 psi1 / 4-20€7.51
U
012520R200
0.443-0.472 "0.16 έως 0.175 "γύρος2"Ίντσα312 psi1 / 4-20-
RFQ
V
012520R100
0.443-0.472 "0.16 έως 0.175 "γύρος1"Ίντσα312 psi1 / 4-20€14.54
W
50Μ040070D025
7mm2.6mmτυρί25ft.--M4 x 0.7€3.83
X
50Μ040070D012
7mm2.6mmτυρί12 "Μετρικός-M4 x 0.7€4.91
Y
50Μ050080D020
8.5mm3.3mmτυρί20ft.--M5 x 0.8-
RFQ
Z
50Μ060100D040
10mm3.9mmτυρί40mm--M6 x 1-
RFQ
A1
50Μ060100D020
10mm3.9mmτυρί20ft.--M6 x 1€19.41
B1
50Μ080125D020
13mm5mmτυρί20ft.--M8 x 1.25€9.56

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;