MICRO PLASTICS Επίπεδες ροδέλες


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
17W01825
#20.094 "0.188 "0.02 "€4.62
B
16FW002032
#20.094 "0.25 "0.031 "€4.40
C
16FW002062
#20.090 "0.25 "0.062 "€3.16
D
17W02190
#30.104 "0.22 "0.031 "€4.06
E
17W01906
#40.112 "0.206 "0.053 "€4.78
F
16FW004032
#40.120 "0.22 "0.031 "€3.81
G
17W02813
#40.120 "0.28 "0.031 "€3.94
H
16FW004062
#40.115 "0.25 "0.062 "€3.69
I
17W03904
#50.141 "0.406 "0.04 "€5.09
J
17W02851
#50.130 "0.285 "0.062 "€4.04
K
16FW006032
#60.140 "0.312 "0.031 "€3.77
L
17W03130
#60.162 "0.312 "0.062 "€4.28
M
17W04400
#60.156 "0.438 "0.04 "€4.78
N
16FW006062
#60.140 "0.313 "0.062 "€4.62
O
17W04081
#80.177 "0.408 "0.062 "-
RFQ
P
17W05008
#80.188 "0.5 "0.04 "€6.59
Q
16FW008062
#80.173 "0.375 "0.062 "€5.50
R
17W04601
#100.200 "0.45 "0.031 "€5.25
S
17W05623
#100.203 "0.562 "0.04 "€6.09
T
17W04373
#100.195 "0.437 "0.031 "€4.52
U
17W04502
#120.240 "0.465 "0.015 "€5.68
V
17W25001
1"1.062 "2.5 "0.16 "€9.04
W
16FW500062
1 / 2 "0.505 "0.75 "0.062 "€8.64
X
17W12504
1 / 2 "0.516 "1.25 "0.062 "€4.88
Y
17W04720
1 / 4 "0.252 "0.472 "0.062 "€5.70
Z
17W07192
1 / 4 "0.281 "0.734 "0.062 "€7.46
A1
17W06871
1 / 4 "0.260 "0.687 "0.062 "€9.82
B1
17W20062
3 / 4 "0.812 "2"0.1 "€10.11
C1
17W10570
3 / 4 "0.812 "1.057 "0.125 "€3.90
D1
17W10002
3 / 8 "0.406 "1"0.062 "€9.37
E1
17W07506
3 / 8 "0.390 "0.75 "0.062 "€9.53
F1
17W08754
5 / 16 "0.344 "0.875 "0.062 "€6.63
G1
17W07401
5 / 16 "0.340 "0.74 "0.062 "€6.63
H1
16FW437062
7 / 16 "0.443 "0.75 "0.062 "€5.05
I1
16M02050080
M22.2mm5"0.8 mm€4.04
J1
16M03080080
M33.2mm8mm0.8 mm€5.25
K1
16M04090080
M44.3mm9mm0.8 mm€4.82
L1
16M05011100
M55.3mm11mm1 mm€5.92
M1
16M06012150
M66.4mm12 mm1.5mm€7.06
N1
16M08018200
M88.4mm18mm2mm€10.42
O1
16M10022250
M1010.5mm22mm2.5mm€6.71
P1
16M12025200
M1213.4mm25 mm2.5mm€5.71

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;