Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

MICRO PLASTICS 17W04502 Επίπεδη ροδέλα, Nylon, Εφαρμογή, #12 Μέγεθος, 40Pk | AD7BBA 4DAU9

MICRO PLASTICS 17W04502 Επίπεδη ροδέλα, νάιλον, ταιριάζει, μέγεθος #12, 40 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7BBA Μοντέλο: 17W04502Cross Ref: 4DAU9

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€5.68 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπίπεδη ροδέλα
ΧρώμαOff White
φινίρισμαΦυσικό
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών#12
Μέσα Dia.0.240 "
ΥλικόΝάιλον
Εκτός Dia.0.465 "
Πάχος0.015 "
Ανοχή πάχους+/- 0.005 "
ΧαρακτηριστικάΑρχικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)0.76
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3926904590
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

MICRO PLASTICS 17W04502 Επίπεδη ροδέλα, νάιλον, ταιριάζει, μέγεθος #12, 40 Pk
€5.68 /πακέτο