MERSEN FERRAZ Μπλοκ ασφαλειών ανοιχτού τύπου Midget σειράς 303


Φίλτρα
Εκτίμηση τάσης AC: 600V , Υλικό σώματος: GFPC , Τρέχουσα βαθμολογία: 30A , Υψος: 1.31 " , Μήκος: 3.04 " , Μέγιστη. Αξιολόγηση ασφαλειών: 30A
ΣτυλΜοντέλοΑριθμός ΠολωνώνΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
30351
10.85 "€24.91
B
30352
21.6 "€46.89

Μπλοκ ασφαλειών ανοιχτού τύπου Midget σειράς 303

Οι ασφαλειοθήκες ανοιχτού τύπου Mersen Ferraz 303 Series Midget είναι κατάλληλες για τοποθέτηση και στερέωση ασφάλειων μικρού μεγέθους σε κύκλωμα. Διαθέτουν σχεδιασμό ανοιχτού τύπου που επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή και αφαίρεση των ασφαλειών κατά τη συντήρηση και την επισκευή. Αυτά τα μπλοκ ασφαλειών διαθέτουν βιδωτό στήριγμα ή επιλογές εγκατάστασης ράγας DIN για να παρέχουν μια ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση και να διασφαλίζουν ότι το μπλοκ ασφαλειών παραμένει στη θέση του κατά τη λειτουργία. Διαθέτουν επίσης ένα μοναδικό σχέδιο μπλοκ αθροιστή που μπορεί εύκολα να κουμπώσει μεταξύ τους για να δημιουργήσει τμηματικά μπλοκ πολλαπλών πόλων για να χωρέσει όσο το δυνατόν περισσότερους πόλους. Αυτές οι ασφάλειες της λίστας UL έχουν κατασκευή GFPC (πολυανθρακικό με γυαλί) για μηχανική αντοχή, ηλεκτρική μόνωση και εξαιρετική αντοχή στη θερμότητα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;