MADISON Διακόπτης αγωγιμότητας


Φίλτρα
Συμμόρφωση εταιρείας: Κανένας , Υλικό σώματος: PolyPro , Μήκος καλωδίου: 2ft. , Μέγιστη. Πίεση: 30 psi , Μέγιστη. Τάση: 110 VAC , Μήκος στελέχους: 24 " , Τάση: 110 VAC , Μετρητής σύρματος: 22 έως 18 AWG
ΣτυλΜοντέλοσύνδεσηΎψοςΜήκοςΜέγιστη. Θερμ.ΕπιχείρησηΣυνολικό μήκοςΠλάτοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
M3784-110
1 "NPT28.15 "28.15 "212 FΔιακόπτης αγωγιμότητας24 "2.25 "€637.34
B
M3850
12-13 Διάφραγμα2"2"221 FΈλεγχος αγωγιμότητας1.630 "1"€36.03

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;