LITTLE GIANT PUMPS Μαγνητικές αντλίες μετάδοσης κίνησης 1.5-MDI-SC Series


Φίλτρα
Χωρητικότητα: 5.5 gpm , Απαλλάσσω: 1/4 "MNPT , GPM σε 1 πόδια: 5.4 , GPM σε 3 πόδια: 5 , GPM σε 6 πόδια: 4.1 , GPM σε 9 πόδια: 2.7 , Υψος: 4.5 " , Υλικό πτερωτής: Πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί , Θερμοκρασία υγρού: 150 μοίρες φά , RPM: 3100 , Πλάτος: 3.5 "
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΕνισχυτέςWattsPSIHPκαλώδιο ΜήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
589201
115V1.188W5.41/356 πόδια.€297.82
RFQ
A
589211
230V0.795W5.41/356 πόδια.€341.36
RFQ

Μαγνητικές αντλίες μετάδοσης κίνησης 1.5-MDI-SC Series

Little Giant Pumps Οι μαγνητικές αντλίες κίνησης της σειράς 1.5-MDI-SC χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά διαβρωτικών ή επικίνδυνων υγρών, όπως οξέα, αλκάλια και διαλύτες. Ο σχεδιασμός τους με μαγνητική κίνηση εξαλείφει την ανάγκη για παραδοσιακές σφραγίδες, αποτρέποντας τις διαρροές και διασφαλίζοντας περιβαλλοντική ασφάλεια. Χρησιμοποιούνται στη χημική κατασκευή, τη φαρμακευτική παραγωγή, την επεξεργασία λυμάτων και τις εργαστηριακές ρυθμίσεις με το χειρισμό δύσκολων υγρών διατηρώντας παράλληλα την ακεραιότητα της διαδικασίας. Αυτές οι αντλίες διαθέτουν περίβλημα μαγνήτη από πολυπροπυλένιο γεμάτο γυαλί, που προσφέρει εξαιρετική αντοχή στη διάβρωση και προστατεύει από τη χημική υποβάθμιση, καθιστώντας τις ιδανικές για το χειρισμό διαβρωτικών υγρών. Διατίθενται με κεραμικές ροδέλες ώσης και εξαρτήματα άξονα για ενίσχυση της ανθεκτικότητας και ελαχιστοποίηση της φθοράς. Αυτές οι μαγνητικές αντλίες κίνησης είναι εξοπλισμένες με δακτύλιο νιτριλίου, παρέχοντας αποτελεσματική στεγανοποίηση για την αποφυγή διαρροών κατά την αντιμετώπιση λιπαντικών, χημικών και διαλυτών, διασφαλίζοντας λειτουργική ακεραιότητα και ασφάλεια στις διαδικασίες χειρισμού υγρών.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;