LISTA

Από το 1945, η Lista κατασκευάζει έπιπλα για χρήση σε αποθήκες, εργαστήρια, αυτοκινητοβιομηχανία, διοίκηση, μεταλλουργία και εκπαιδευτικούς χώρους/εφαρμογές. Η Lista AG έχει την έδρα της στο Erlen της Ελβετίας και είναι ένας από τους κορυφαίους κατασκευαστές λύσεων χώρου εργασίας και αποθήκευσης παγκοσμίως. Το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης της μάρκας πληροί τα διεθνή πρότυπα όπως το ISO 9001 (σύστημα διαχείρισης ποιότητας), το ISO 14001 (σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης) και το ISO 45001 (σύστημα διαχείρισης υγείας και ασφάλειας στην εργασία). Δείτε Περισσότερα

Φίλτρα

Χειρισμός υλικού

Αεριολογία

Χειρισμός υλικού Φίλτρα

Καλάθια για φορητούς κάδους και σταθμούς εργασίαςΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ καλαθιού κινητού κάδου

    Περιλαμβάνει χυτά εργαλεία, δίσκους εργαλείων, βραχίονες ευθείας τοποθέτησης και βραχίονες γωνίας. Οι δίσκοι αποθήκευσης του κέντρου εργασίας μπορούν να αφαιρεθούν και να αντιστραφούν έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τα δύο άκρα. Οι δίσκοι ανθεκτικοί στο λάδι και στις χημικές ουσίες διαθέτουν ελαστικοποιημένες περιοχές ετικετών και στα δύο άκρα για εύκολη αφαίρεση αυτοκόλλητων ετικετών αναγνώρισης

  • Καλάθια φορητών κάδων

    Παρέχετε ομαλή κινητικότητα, αντοχή, λειτουργικότητα και χωρητικότητα βάρους για τη μεταφορά εργαλείων εύκολα και με ασφάλεια. Δύο άκαμπτοι και δύο περιστρεφόμενοι τροχίσκοι, συμπεριλαμβανομένων 4 ζευγών βραχιόνων στήριξης. Χωρητικότητα 2400 lb

  • Πάγκοι και ερμάρια για κινητές υπηρεσίες

    Παρέχετε ασφαλή και ασφαλή αποθήκευση για εργαλεία, εξαρτήματα μηχανών, υλικό, εγχειρίδια εξοπλισμού και άλλα. Δώστε μια σταθερή και προσιτή λύση για σταθμούς εργασίας σε εργαστήρια και περιοχές παραγωγής. Ανθεκτικά, κλειδωμένα ατσάλινα ερμάρια με πλήρως επεκτάσιμα συρτάρια και δυνατότητες στοίβαξης. Ρουλεμάν σε προεκτάσεις συρταριών

ΕρμάριαΠροβολή όλων

  • Αρθρωτά ερμάρια συρταριών

    Βαρέα χαλύβδινα ερμάρια με δυνατότητα κλειδώματος με πλήρως επεκτάσιμα συρτάρια και δυνατότητες στοίβας για εξοικονόμηση χώρου στο δάπεδο. Τα ρυθμιζόμενα διαμερίσματα και διαχωριστικά επιτρέπουν τη διαμόρφωση διαμερισμάτων για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Η τυπική ασφάλεια για όλα τα κινητά ερμάρια μπορεί να λειτουργήσει με το ένα χέρι. Παραλλαγές με έως και 15 συρτάρια διαθέσιμα

  • Αρθρωτά ντουλάπια ραφιών

    Ντουλάπια ραφιών ανοιχτής-μπροστινής και συρόμενης πόρτας για χρήση σε γκαράζ και αποθήκες για ασφαλή αποθήκευση αρχείων, ανταλλακτικών, εργαλείων και εξοπλισμού βάρους έως 440 λίβρες. Έχετε ανθεκτική κατασκευή από χάλυβα με φινίρισμα σε σκόνη και είναι διαθέσιμες σε παραλλαγές έως και 4 ράφια

Πάγκοι εργασίας και αξεσουάρΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ πάγκου εργασίας

    Μπορεί να εξοπλιστεί με καουτσούκ τροχίσκους για κινητικότητα σε διάφορους χώρους εργασίας. Σύστημα κλειδώματος κλειδαριάς για προστασία συρταριών και θυρών έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης. Μεταβλητές υποδομές με συρτάρια ομαλής λειτουργίας με υποστηριζόμενο φορτίο έως 70 kg. μεγάλη γκάμα διαχωριστικών υλικών

  • Πάγκοι

    Διατίθεται σε στιλ πάγκου με μονό βάθρο και πάγκο με διπλό βάθρο. Σχεδιασμένο για μεγιστοποίηση της αποθήκευσης σε χώρους εργασίας. Η κατασκευή χάλυβα βαρέως τύπου παρέχει αντοχή σε σκληρά περιβάλλοντα. Εργονομικά σχεδιασμένες λαβές συρταριών που βρίσκονται στο πάνω μέρος κάθε συρταριού. Η επιφάνεια εργασίας του κρεοπωλείου προσφέρει επιπλέον ανθεκτικότητα

Σχετικά με τη LISTA

Η σειρά προϊόντων της Lista περιλαμβάνει συστήματα συρταριών, πάγκους εργασίας, συστήματα σταθμών εργασίας, καρότσια συνεργείων, συστήματα ντουλαπιών, συστήματα ραφιών, συστήματα μεταφοράς και συστήματα ελέγχου πρόσβασης. Lista συρταριέρα προσφέρουν φέρουσα ικανότητα έως και 440 lb (199.581 kg) και είναι ιδανικά για την ασφαλή αποθήκευση εργαλειομηχανών, υλικού και αξεσουάρ. Διαθέτουν πλήρως επεκτεινόμενα συρτάρια με ρυθμιζόμενα χωρίσματα & διαχωριστικά για τη διαμόρφωση των διαμερισμάτων ώστε να καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες. Πάγκοι εργασίας List χρησιμοποιούνται συνήθως σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις για εφαρμογές τοποθέτησης και συναρμολόγησης, επεξεργασίας μετάλλων και δοκιμών εξοπλισμού. Κάθε συρτάρι σε αυτές τις μονάδες έχει εργονομικά σχεδιασμένες λαβές συρταριών για εύκολη ανάκτηση των αποθηκευμένων αγαθών.

Πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη

Εναλλακτικές παραπομπές

Οι αριθμοί μοντέλων των προϊόντων Lista διασχίζουν γενικά την ατομική αναφορά στα αντίστοιχα Stanley Vidmar, Durham Manufacturing & TennscoMPN (αριθμοί ανταλλακτικού κατασκευαστή). Έτσι, αν ψάχνετε για πάγκους εργασίας, ντουλάπια και αξεσουάρ που είτε έχουν εξαντληθεί είτε είναι απαρχαιωμένα, οι πιθανότητες είναι Raptor Supplies έχει διαθέσιμο το εναλλακτικό προϊόν.

επιλέξτε ταχυδρομικά τέλη

Αυτά τα προϊόντα Lista είναι γενικά μικρού έως μεσαίου μεγέθους και απαιτούν συμπαγή συσκευασία. Είναι κατάλληλα για αποστολή με courier και όχι αεροπορική μεταφορά.

LISTA Ανταγωνιστικά Πλεονεκτήματα

Συστήματα κλειδώματος λίστας

Τα συστήματα κλειδώματος λίστας επιτρέπουν στους χρήστες να ελέγχουν την πρόσβαση στα αποθηκευμένα αγαθά ενώ παρέχουν τη μέγιστη ευελιξία για τη διαμόρφωση του συστήματος διανομής όπως απαιτείται. Το Lista παρέχει κλειδαριά κλειδιού, κλείδωμα συνδυασμού αριθμών, κλείδωμα RFID με χρήση σήματος RFID και δυνατότητα Αυτόματου Κλείδωμα για προγραμματισμένη πρόσβαση χρησιμοποιώντας το λογισμικό Lista Access.

Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης List

Τα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου πρόσβασης της Lista προσφέρουν μια εξατομικευμένη λύση λογισμικού για τη διαχείριση ηλεκτρονικής πρόσβασης προϊόντων, διαμερισμάτων και ανταλλακτικών της Lista. Επιτρέπουν την ευελιξία στη διαμόρφωση των ντουλαπιών συνδυάζοντας, διανέμοντας και οργανώνοντας μονάδες / συρτάρια που περιέχουν το αποθηκευμένο περιεχόμενο.

Συχνές Ερωτήσεις

Η Lista προσφέρει προϊόντα ασφαλή για ESD;

Ναι, η Lista προσφέρει εξοπλισμό με ιδιότητες ασφαλείας ESD για την προστασία των ηλεκτρικών εργαλείων και άλλων εξαρτημάτων ευαίσθητων στην ESD από ηλεκτροστατική εκφόρτιση που μπορεί να βλάψει τη λειτουργία τους.

Τα προϊόντα Lista υποστηρίζουν την προσαρμογή;

Τα προϊόντα Lista προσφέρονται σε πολλές εκδόσεις με πολλαπλές προαιρετικές δυνατότητες. Τα προϊόντα τους, όπως συρτάρια, πάγκοι εργασίας και συστήματα ραφιών, μπορούν να διαμορφωθούν και να προσαρμοστούν ξεχωριστά για να ανταποκρίνονται σε ένα ευρύ φάσμα απαιτήσεων. Οι χρήστες μπορούν να λάβουν προϊόντα Lista σε διαφορετικές διαστάσεις, χρώματα και σχέδια με μεταβλητές λύσεις εσωτερικού διαχωρισμού και κλειδώματος.

Ποιες είναι οι χρήσεις των ντουλαπιών ραφιών Lista;

Τα ντουλάπια ραφιών με ανοιχτή μπροστινή και συρόμενη πόρτα που προσφέρει η Lista χρησιμοποιούνται σε γκαράζ και αποθήκες για την ασφαλή αποθήκευση μικρών, ελαφρών αντικειμένων όπως αρχεία, ανταλλακτικά, εργαλεία και μικρό εξοπλισμό. Raptor Supplies προμηθεύει επίσης ανταλλακτικά ντουλαπιών Lista για εύκολη εγκατάσταση και συντήρηση.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά