Τρέχον σχέδιο 0.20Α DC , Βάθος: 4.75 " , Διάμετρος: 4.75 " , Αναβοσβήνει ανά λεπτό: 420 Microflash , Υψος: 6.875 " , Υλικό στέγασης: Πολυεστέρας γεμάτος γυαλί , Διάρκεια ζωής λαμπτήρα: 50,000 hr. , Τύπος λαμπτήρα: LED , Σχεδιασμός φακού: Ολοκληρωμένος ανεστραμμένος κώνος , Υλικό φακού: Lexan (R) , Θερμοκρασία λειτουργίας: -40 έως 104 βαθμούς F , Πηγή ενέργειας: 12 έως 80 VDC , Εκτίμηση: IP66, NEMA 3, 4, 4x , Πλάτος: 4.75 "
Φώτα LED πολυεστέρα σειράς NVSL
Τα φωτιστικά σήματος LED Killark NVSL Series είναι κατάλληλα για εφαρμογές προειδοποίησης και σηματοδότησης σε διαβρωτικές και επικίνδυνες τοποθεσίες. Αυτές οι μονάδες διαθέτουν έναν ανεστραμμένο σχεδιασμό κώνου που προσφέρει κάλυψη 360 μοιρών για μέγιστη προβολή φωτός. Παρέχουν υψηλή ένταση αυλού (420 micro flashs ανά λεπτό) για αυξημένη οπτική αντίληψη σε περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού. Αυτές οι μονάδες είναι κατασκευασμένες από γυάλινο θερμοσκληρυνόμενο πολυεστέρα για αντοχή σε χημικές ουσίες, υδρογονάνθρακες & διαλύτες. Μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιονδήποτε προσανατολισμό, συμπεριλαμβανομένου του φακού Lexan στην ανοδική ή πλευρική θέση.
Raptor Supplies προσφέρει επίσης Killark επικίνδυνα προειδοποιητικά φώτα με τεχνολογία xenon για απόδοση 60 έως 80 αναλαμπών ανά λεπτό.