KERN AND SOHN Ψηφιακές πλατφόρμες της σειράς KDP


Φίλτρα
Διάσταση κατοικίας: 165 x 166 x 75 χιλιοστών , Ύψος κατοικίας: 75 mm , Μήκος κατοικίας: 166 mm , Τάση εισόδου: 100 σε 240V , Μέγιστη. Υγρασία περιβάλλοντος: 80% , Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.: 35 μοίρες ντο , Ύψος πλατφόρμας: 165 mm , Πλάτος πλατφόρμας: 165 mm , Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος: USB , Ορθογώνιο μέγεθος επιφάνειας ζύγισης: 160 x 160 mm , Ώρα τακτοποίησης: 3 sec. , Βάθος επιφάνειας ζύγισης: 160 mm , Διάμετρος επιφάνειας ζύγισης: 105 mm , Πλάτος επιφάνειας ζύγισης: 160 mm
ΣτυλΜοντέλοΓραμμικότηταΒάθος πλατφόρμαςΥλικό Πλάκας ΖύγισηςΔιαστάσεις πλατφόρμας ζύγισηςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
ΚΔΠ 10Κ-3
+/- 3g73 mmΑνοξείδωτο ατσάλι165 x 165 x 73 χιλιοστών€635.94
B
ΚΔΠ 300-3
+/-5 mg73 mmΠλαστικό με αγώγιμη λάκα165 x 165 x 73 χιλιοστών€710.36
C
ΚΔΠ 3000-2
+/-50 mg70 mmΑνοξείδωτο ατσάλι160 x 160 x 70 χιλιοστών€710.36
D
ΚΔΠ 10Κ-4
+/-300 mg73 mmΑνοξείδωτο ατσάλι165 x 165 x 73 χιλιοστών€663.00

Ψηφιακές πλατφόρμες της σειράς KDP

Οι ψηφιακές πλατφόρμες της σειράς Kern και Sohn KDP προσφέρουν βολική ενσωμάτωση στην αλυσίδα διαδικασιών. Διαθέτουν εύκολη μεταφορά και επεξεργασία καταγεγραμμένων τιμών ως ψηφιακά δεδομένα λόγω των πολυάριθμων διαθέσιμων διεπαφών. Αυτές οι πλατφόρμες ζύγισης διαθέτουν διάφορες διεπαφές για τη σύνδεση τους σε tablet ή υπολογιστή και αξιοποίηση των εφαρμογών και των προγραμμάτων που είναι ήδη διαθέσιμα σε αυτές τις συσκευές. Διαθέτουν βοήθημα δοσολογίας που ελέγχεται μέσω της οθόνης και λειτουργία PRE-TARE για την αφαίρεση του βάρους ενός γνωστού δοχείου. Προσφέρουν μια προγραμματιζόμενη μονάδα ζύγισης για εμφάνιση βάρους σε εξειδικευμένες μονάδες. Αυτές οι πλατφόρμες ζύγισης διαθέτουν δείκτη στάθμης και πόδια ισοστάθμισης για να διασφαλίζουν ακριβή αποτελέσματα ζύγισης.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;