IMPERIAL Κόπτες σωληνώσεων σειράς TC-1000, κλειστός χάλυβας


Φίλτρα
Υλικό λεπίδας: Εργαλείο χάλυβα , Υλικό λαβής: Αθόρυβη λειτουργία
ΣτυλΜοντέλοΥλικό σώματοςΔράση κοπήςΧωρητικότητα κοπήςΣυνολικό μήκοςΑντικατάσταση τροχούΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
TC-1050
-Κλειστή ροή1/8 "έως 5/8"1.75 "Αρ. Αρ. S32633€24.19
B
TC-1000
Κράμμα αλουμινίουΚλειστή ροή1/8" to 1-1/8"4 15 / 16 "Αρ. Αρ. S75015 και Mfr. Αρ. S75046€45.22
C
TC-1050RH
Ενισχυμένο νάιλον από αλουμίνιο και γυαλίΡακέτες1/8 "έως 5/8"5"Αρ. Αρ. S32633€41.58
D
TC-2050
ψευδάργυροςΧειροκίνητο3/16 "έως 7/8"2.125 "Αρ. Αρ. S75015 και Mfr. Αρ. S75046€38.31

Κόπτες σωληνώσεων σειράς TC-1000, κλειστός χάλυβας

Οι κόπτες σωλήνων Imperial TC Series έχουν σχεδιαστεί για κοπή ή τεμαχισμό σωλήνων χαλκού, αλουμινίου, ορείχαλκου, χάλυβα και ανοξείδωτου. Αυτές οι κατασκευασμένες από αλουμίνιο μονάδες διαθέτουν μοναδικό σχεδιασμό για την εξάλειψη της σπειροειδούς / σπειροειδούς σπείρας και έχουν εγκλεισμένο σκληρυμένο χάλυβα, μηχανισμό τροφοδοσίας ρουλεμάν ώθησης για την παροχή ακρίβειας κοπής ορθής γωνίας και χωρίς προβλήματα. Επιλεγμένα μοντέλα διαθέτουν συμπαγή σχεδίαση ιδανική για χρήση σε στενούς χώρους. Αυτοί οι χαλύβδινοι κύλινδροι είναι τοποθετημένοι στο κάτω μέρος των κοπτών για να επιτρέπουν την ευκολότερη εμπλοκή του κόπτη σε σωλήνες και ομαλότερες εργασίες κοπής. Raptor Supplies προσφέρει, επίσης, ψαλιδες πλαστικου σωλήνα διατίθεται σε παραλλαγές με εργονομική λαβή με ελατήριο.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;