HARTELL Αντλίες Συμπυκνώματος Σειρά AL2


Οι αντλίες συμπυκνωμάτων της σειράς AL2 της Hartell είναι σχεδιασμένες για εφαρμογές που περιλαμβάνουν υψηλές υπερτάσεις νερού. Αυτές οι ηλεκτροκίνητες φυγόκεντρες αντλίες επιτρέπουν την εύκολη εκκένωση της περίσσειας υγρού συμπυκνώματος, η οποία δεν μπορεί να γίνει μέσω τροφοδοσίας βαρύτητας.

Φίλτρα
Μήκος καλωδίου: 6 πόδια. , Υψος: 9" , HP: 1/10 , Inside Dia.: Είσοδος 1-3/8 " , Μήκος: 10 " , Θερμοκρασία λειτουργίας: 150 μοίρες φά , Μέγεθος εξόδου: 3/8 "FNPT , Πλάτος: 12 "
ΣτυλΜοντέλοΤάσηΧαρακτηριστικάΡεύμα εισόδουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
AL2-115
115VΧωρίς βοηθητικό διακόπτη3.1A€768.45
RFQ
A
AL2-X115
115VΜε βοηθητικό διακόπτη3.1A€1,142.32
A
AL2-230
230VΧωρίς βοηθητικό διακόπτη1.5A€787.56
RFQ
A
AL2-X230
230VΜε βοηθητικό διακόπτη1.5A€1,121.40

Χαρακτηριστικά

  • Αυτές οι αντλίες διαθέτουν μια δεξαμενή από χυτό αλουμίνιο 2 γαλονιών που συσσωρεύει το συμπυκνωμένο υγρό από τις εμπορικές παγομηχανές και κατά τη διάρκεια του καθαρισμού των κύκλων έκπλυσης.
  • Ο κινητήρας της αντλίας προστατεύεται θερμικά για την αποφυγή εσωτερικής ζημιάς λόγω υπερβολικής θερμότητας και άξονες από ανοξείδωτο χάλυβα για προστασία από τη διάβρωση.
  • Διαθέτουν διακόπτη ενεργοποίησης κουμπώματος (προσαρτημένος στον πλωτήρα) που ενεργοποιείται όταν η στάθμη του νερού ανεβαίνει / χαμηλώνει στη δεξαμενή. Αυτό τελικά σηματοδοτεί την αντλία να ξεκινήσει / σταματήσει τον κινητήρα και να διατηρήσει το επίπεδο συμπυκνώματος στη δεξαμενή.
  • Όλα τα στοιχεία προσφέρουν εξαιρετική αντοχή σε λάδι και χημικά και μπορούν να χειριστούν μέγιστη θερμοκρασία 150 βαθμών F.

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το συμπύκνωμα στο HVAC;

Το συμπύκνωμα παράγεται όταν ο υγρός αέρας περνά πάνω από τα πηνία ψύξης σε θερμοκρασία περίπου 55 βαθμών F, προκαλώντας τη συμπύκνωση της υγρασίας στον αέρα στο πηνίο και την αποστράγγιση στο δοχείο συμπυκνώματος. Από εκεί το συμπύκνωμα αντλείται από το σύστημα όπου δεν προκαλεί ζημιά στα εσωτερικά μέρη.

Τι είναι η κεφαλή άντλησης;

Η κεφαλή άντλησης αναφέρεται στο μέγιστο ύψος που μπορεί να επιτύχει η αντλία κατά την άντληση ενάντια στη βαρύτητα. Οι αντλίες συμπυκνωμάτων της σειράς AL2 διαθέτουν μέγιστο ύψος 22 πόδια με ρυθμούς ροής έως και 185 gal/hr.

Ποιο είναι το πλεονέκτημα των ρουλεμάν κινητήρα;

Οι αντλίες της σειράς AL2 παρέχουν τρία επίπεδα προστασίας του ρουλεμάν κινητήρα από τον ατμό και το πιτσίλισμα νερού για να προσφέρουν εκτεταμένη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;