HAM-LET 316 Inline Ball Valve από ανοξείδωτο χάλυβα, σωλήνας x σωλήνας


Οι ενσωματωμένες σφαιρικές βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα Ham-Let 316 χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο της ροής υγρών και αερίων υψηλής πίεσης με ελάχιστη πτώση πίεσης. Χρησιμοποιούνται στις βιομηχανίες πετρελαίου και φυσικού αερίου, χημικής επεξεργασίας και φαρμακευτικής βιομηχανίας.

Φίλτρα
Υλικό μπάλας: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Ομάδα προϊόντων Ball Valve: Χειροκίνητο , Υλικό σώματος: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος σώματος: Στη γραμμή , Τύπος σύνδεσης: Σωλήνας x Σωλήνας , Λιμάνι: Αρχικό , Υλικό στελέχους: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος στελέχους: Απόδειξη έκρηξης , Δομή βαλβίδας: 1-κομμάτι
ΣτυλΜοντέλοTube SizeΧειρισμός υλικούΤύπος λαβήςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΥλικό καθίσματοςΘερμ. ΕύροςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
H-700-SS-L-1-T-LD
1"Ανοξείδωτο ατσάλιΜοχλός κλειδώματοςWOG 2000 psi-PTFEPTFE-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€623.14
B
H-6800-SS-L-1/2-CSS
1 / 2 "Νάιλον / ΜέταλλοΕναλλαγήWOG 6000 psi1 / 2 "PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 βαθμούς έως 280 βαθμούς F€799.86
C
H-700-SS-L-1/2-ΒΗ
1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλιΠεταλούδαWOG 2000 psi-PTFEPTFE-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€316.46
A
H-700-SS-L-1/2-T-LD
1 / 2 "Ανοξείδωτο ατσάλιΜοχλός κλειδώματοςWOG 2000 psi-PTFEPTFE-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€217.32
C
H-700-SS-L-1/4-ΒΗ
1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλιΠεταλούδαWOG 2000 psi-PTFEPTFE-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€231.13
B
H-6800-SS-L-1/4-CSS
1 / 4 "Νάιλον / ΜέταλλοΕναλλαγήWOG 6000 psi-PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 βαθμούς έως 280 βαθμούς F€349.35
A
H-700-SS-L-1/4-T-LD
1 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλιΜοχλός κλειδώματοςWOG 2000 psi-PTFEPTFE-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€172.33
D
H-1200-SS-L-1/8
1 / 8 "ΝάιλονΕναλλαγήWOG 300 psi-FKMPTFE-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€267.45
B
H-6800-SS-L-1/8-RCSS
1 / 8 "Νάιλον / ΜέταλλοΕναλλαγήWOG 6000 psi-PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 βαθμούς έως 280 βαθμούς F€300.31
A
H-700-SS-L-3/4-T-LD
3 / 4 "Ανοξείδωτο ατσάλιΜοχλός κλειδώματοςWOG 2000 psi-PTFEPTFE-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€371.61
B
H-6800-SS-L-3/8-ICSS
3 / 8 "Νάιλον / ΜέταλλοΕναλλαγήWOG 6000 psi3 / 8 "PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 βαθμούς έως 280 βαθμούς F€477.96
A
H-700-SS-L-3/8-T-LD
3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλιΜοχλός κλειδώματοςWOG 2000 psi-PTFEPTFE-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€245.31
C
H-700-SS-L-3/8-ΒΗ
3 / 8 "Ανοξείδωτο ατσάλιΠεταλούδαWOG 2000 psi-PTFEPTFE-40 βαθμούς έως 400 βαθμούς F€260.87

Χαρακτηριστικά

  • Οι ενσωματωμένες σφαιρικές βαλβίδες από ανοξείδωτο χάλυβα Ham-Let 316 παρέχουν δομική ακαμψία και αντοχή στη διάβρωση.
  • Διαθέτουν ενσωματωμένο σχεδιασμό που επιτρέπει την εύκολη εγκατάσταση σε συστήματα σωληνώσεων.
  • Αυτές οι βαλβίδες Ham-Let διατίθενται σε λαβές πεταλούδας / εναλλαγής / μοχλού ασφάλισης.
  • Μπορούν να λειτουργήσουν σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται από -20 έως 400 βαθμούς F.
  • Αυτές οι εν σειρά βαλβίδες διαθέτουν συνδέσεις Let-Lok για σφιχτό κράτημα.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • ΟΠΩΣ ΕΓΩ
  • CE
  • ASTM
  • ΣΑΕ

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας σφαιρικής βαλβίδας και μιας βαλβίδας πεταλούδας;

Μια σφαιρική βαλβίδα μπορεί να έχει περισσότερες από δύο θύρες, ενώ μια βαλβίδα πεταλούδας μπορεί να έχει μόνο δύο θύρες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;