FOREVERBOLT Πλυντήρια κλειδώματος διαχωρισμένα


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.ΥλικόΕκτός Dia.ΜέγεθοςΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
FB3LKW6P100
#60.141 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι0.25 "-0.031 "+/- 0.005 "€56.25
B
FBLKW6P100
#60.141 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι0.25 "-0.031 "+/- 0.005 "€53.41
C
FBLKW8P100
#81.67 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι0.293 "-0.04 "+/- 0.005 "€54.19
D
FB3LKW8P100
#81.67 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι0.293 "-0.04 "+/- 0.005 "€55.79
E
FBLKW10P100
#100.193 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι0.334 "-0.047 "+/- 0.005 "€55.40
F
FB3LKW10P100
#100.193 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι0.334 "-0.047 "+/- 0.005 "€56.98
G
FB3LKW1P5
1"1.003 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.6521"0.25 "+/- 0.005 "€47.84
H
FBLKW1P10
1"1.003 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι1.6521"0.25 "+/- 0.005 "€67.49
I
FB3LKW12P25
1 / 2 "0.502 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι0.869 "1 / 2 "0.125 "+/- 0.005 "€46.16
J
FBLKW12P50
1 / 2 "0.502 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι0.869 "1 / 2 "0.125 "+/- 0.005 "€69.64
K
FBLKW14P100
1 / 4 "0.252 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι0.487 "1 / 4 "0.062 "+/- 0.005 "€60.17
L
FB3LKW14P100
1 / 4 "0.252 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι0.487 "1 / 4 "0.062 "+/- 0.005 "€61.36
M
FB3LKW34P20
3 / 4 "0.753 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.2643 / 4 "0.188 "+/- 0.005 "€65.36
N
FBLKW34P25
3 / 4 "0.753 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι1.2643 / 4 "0.188 "+/- 0.005 "€70.51
O
FB3LKW38P50
3 / 8 "0.377 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι0.68 "3 / 8 "0.094 "+/- 0.005 "€53.35
P
FBLK38P100
3 / 8 "0.377 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι0.68 "3 / 8 "0.094 "+/- 0.005 "€87.65
Q
FBLKW58P25
5 / 8 "0.628 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι1.072 "5 / 8 "0.156 "+/- 0.005 "€50.40
R
FB3LKW58P25
5 / 8 "0.628 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.072 "5 / 8 "0.156 "+/- 0.005 "€53.84
S
FBLKW516P100
5 / 16 "0.314 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι0.583 "5 / 16 "0.078 "+/- 0.005 "€82.87
T
FB3LKW516P50
5 / 16 "0.314 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι0.583 "5 / 16 "0.078 "+/- 0.005 "€48.22
U
FBLKW78P10
7 / 8 "0.878 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι1.4557 / 8 "0.219 "+/- 0.005 "€50.98
V
FB3LKW78P10
7 / 8 "0.878 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι1.4557 / 8 "0.219 "+/- 0.005 "€51.71
W
FBLKW716P50
7 / 16 "0.44 "18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι0.776 "7 / 16 "0.109 "+/- 0.005 "€52.59
X
FB3LKW716P25
7 / 16 "0.44 "316 από ανοξείδωτο ατσάλι0.776 "7 / 16 "0.109 "+/- 0.005 "€46.21
Y
FB3LKWM3P100
M33.1 mm316 από ανοξείδωτο ατσάλι6.2mm-0.8 mm+/- 0.2mm€54.99
Z
FBLKWM3P100
M33.1 mm18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι6.2mm-0.8 mm+/- 0.2mm€53.79
A1
FBLKWM4P100
M44.1 mm18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι7.6mm-0.9 mm+/- 0.2mm€54.19
B1
FB3LKWM4P100
M44.1 mm316 από ανοξείδωτο ατσάλι7.6mm-0.9 mm+/- 0.2mm€54.57
C1
FB3LKWM5P100
M55.1 mm316 από ανοξείδωτο ατσάλι9.2mm-1.2 mm+/- 0.2mm€56.19
D1
FBLKWM5P100
M55.1 mm18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι9.2mm-1.2 mm+/- 0.2mm€55.39
E1
FBLKWM6P100
M66.1 mm18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι11.8mm-1.6 mm+/- 0.2mm€72.91
F1
FB3LKWM6P100
M66.1 mm316 από ανοξείδωτο ατσάλι11.8mm-1.6 mm+/- 0.2mm€61.37
G1
FB3LKWM8P50
M88.1 mm316 από ανοξείδωτο ατσάλι14.8mm-2.0 mm+/- 0.2mm€37.45
H1
FBLKWM8P100
M88.1 mm18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι14.8mm-2.0 mm+/- 0.2mm€77.69
I1
FB3LKWM10P50
M1010.2 mm316 από ανοξείδωτο ατσάλι18.1mm-2.2 mm+/- 0.2mm€50.19
J1
FBLKWM10P50
M1010.2 mm18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι18.1mm-2.2 mm+/- 0.2mm€50.22
K1
FBLKWM12P50
M1212.2 mm18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι24.1mm-2.5 mm+/- 0.2mm€56.21
L1
FB3LKWM12P50
M1212.2 mm316 από ανοξείδωτο ατσάλι24.1mm-2.5 mm+/- 0.2mm€58.18
M1
FBLKWM16P25
M1616.2 mm18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι27.4mm-3.5 mm+/- 0.2mm€82.88
N1
FB3LKWM16P10
M1616.2 mm316 από ανοξείδωτο ατσάλι27.4mm-3.5 mm+/- 0.2mm€24.92
O1
FB3LKWM20P10
M2020.2 mm316 από ανοξείδωτο ατσάλι33.6mm-4.0 mm+/- 0.2mm€38.86
P1
FBLKWM20P25
M2020.2 mm18-8 από ανοξείδωτο ατσάλι33.6mm-4.0 mm+/- 0.2mm€72.63

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;