FLOWLINE Διακόπτης στάθμης υπερήχων


Φίλτρα
Ακρίβεια: +/- 1 mm σε νερό , Μήκος καλωδίου: 10ft. , Αξιολόγηση επικοινωνίας: 60VA, 1Α μέγ. , Υψος: 1.05 , Τάση εισόδου: 12-32 VDC , Μέγιστη. Πίεση: 150 psi @ 25 βαθμούς Γ , Τοποθέτηση: 3 / 4 "NPT , Προσανατολισμός: Παγκόσμιος , Έξοδος: 4 ή 20 mA ή ρελέ , Θερμ. Εύρος: F: -40 βαθμοί έως 176 βαθμοί C: -40 βαθμοί έως 80 βαθμοί , Πλάτος: 1.05
ΣτυλΜοντέλοΤύπος καλωδίουΜήκοςΥλικόΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
LU10-2405
4-αγωγός, PFA4.5 "PFA€554.59
B
LU10-1405
4-αγωγός, PP3.0Πολυπροπυλένιο€394.23

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;