Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

FLOWLINE LU10-1405 Υπερηχητικός διακόπτης επιπέδου Universal Poly | AA4MEU 12U432

FLOWLINE LU10-1405 Ultrasonic Level Switch Universal Poly

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4MEU Μοντέλο: LU10-1405Cross Ref: 12U432
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
€542.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιακόπτης στάθμης υπερήχων
Ακρίβεια+/- 1 mm σε νερό
Μήκος καλωδίου10ft.
Τύπος καλωδίου4-αγωγός, PP
Βαθμολογία επαφών60VA, 1Α μέγ.
Τύπος επαφήςΡελέ SPST
Ύψος1.05
Τάση Εισόδου12-32 VDC
Μήκος3.0
ΥλικόΠολυπροπυλένιο
Μέγιστη. Πίεση150 psi @ 25 βαθμούς Γ
Βάση3 / 4 "NPT
προσανατολισμόςΠαγκόσμιος
Παραγωγή4 ή 20 mA ή ρελέ
Επαναληψιμότητα+/- 0.5 mm σε νερό
Θερμ. ΕύροςF: -40 βαθμοί έως 176 βαθμοί C: -40 βαθμοί έως 80 βαθμοί
ΧαρακτηριστικάΑισθητήρας επιπέδου σημείου
Πλάτος1.05

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.27
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)18.8
Πλάτος πλοίου (cm)17.02
Κωδικός ΕΣ9026102080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Αξιολόγηση αισθητήρα (εγγενώς ασφαλής)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος καλωδίουΜήκοςΥλικόΤιμή
FLOWLINE LU10-2405 Υπερηχητικός διακόπτης στάθμης Universal Pfa | AA4MEV 12U433 LU10-24054-αγωγός, PFA4.5 "PFA€648.94

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

FLOWLINE LU10-1405 Ultrasonic Level Switch Universal Poly
€542.89 /μονάδα