FABORY Μετρικά παξιμάδια υψηλής κλειδαριάς


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοDia./ Νήμα μέγεθοςΎψοςΠλάτος σε όλα τα επίπεδαΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
L12600.050.0001
M5x0.86.3 mm8.0 mm€615.96
B
L12600.060.0001
M6x18.0 mm10.0 mm€260.45
C
L12600.080.0001
M8x1.259.5 mm13.0 mm€225.92
D
L12600.100.0001
M10x1.511.5 mm17.0 mm€272.79
E
L12600.120.0001
M12x1.7514.0 mm19.0 mm€290.12
F
L12600.160.0001
M16x218.0 mm24.0 mm€278.47
A
L12600.180.0001
M18x2.520.0 mm27.0 mm€271.45

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;