EATON Μετασχηματιστές ρεύματος διαιρεμένου πυρήνα


Οι μετασχηματιστές ρεύματος διαιρούμενου πυρήνα Eaton είναι ιδανικοί για εγκατάσταση πάνω από πρωτεύοντες αγωγούς χωρίς να αποσυνδέονται τα καλώδια ή να διακόπτεται το κύκλωμα παρακολούθησης. Αυτοί οι μετασχηματιστές ρεύματος χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές διαχείρισης ενέργειας για να παρέχουν άνεση στην εγκατάσταση. Είναι ιδανικά για βιομηχανικές σχέσεις...εφαρμογές ying και μέτρησης σε συσκευές διανομής, πίνακες διανομής και κέντρα ελέγχου κινητήρα.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
W190-050
€626.62
RFQ
A
W190-025
€560.66
RFQ

Μηχανισμός εργασίας

  • Το AC που ρέει στην κύρια περιέλιξη παράγει ένα εναλλασσόμενο μαγνητικό πεδίο εντός του μαγνητικού πυρήνα.
  • Στη συνέχεια, ο μαγνητικός πυρήνας δημιουργεί αμοιβαία ένα εναλλασσόμενο ρεύμα στην επόμενη περιέλιξη.
  • Με χαμηλή αντίσταση, αυτός ο μετασχηματιστής λειτουργεί σε βραχυκύκλωμα.
  • Κατά συνέπεια, το ρεύμα του δευτερεύοντος τυλίγματος εξαρτάται από το ρεύμα του κύριου τυλίγματος αλλά ανεξάρτητο από την αντίσταση του φορτίου.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι μετασχηματιστές ρεύματος διαιρούμενου πυρήνα χρησιμοποιούνται σε πίνακες και πίνακες ελέγχου.
  • Αυτοί οι μετασχηματιστές ρεύματος προσφέρουν δευτερεύον ρεύμα 5Α.
  • Έχουν μια πληγωμένη δομή παραθύρου με ακρίβεια για τη λήψη βέλτιστων τιμών των πρωτευουσών στροφών αμπέρ.
  • Αυτοί οι μετασχηματιστές ρεύματος προσφέρονται σε τιμές ρεύματος 25Α και 50Α.

Πρότυπα και εγκρίσεις

  • UL
  • CSA
  • ANSI

Συχνές Ερωτήσεις

Ποια είναι η ακρίβεια των μετασχηματιστών ρεύματος διαιρούμενου πυρήνα Eaton;

0.30%

Πώς να συνδέσετε έναν μετασχηματιστή ρεύματος;

  • Ένας μετασχηματιστής ρεύματος συνδέεται σε σειρά στον αγωγό μεταφοράς ρεύματος και ένα αμπερόμετρο συνδέεται στον δευτερεύοντα ακροδέκτη.
  • Όταν είναι διατεταγμένο, το αμπερόμετρο παρέχει μια πλήρη απόκλιση είτε με 1A / 5A, ανάλογα με την αναλογία στροφής του μετασχηματιστή ρεύματος.
  • Στη συνέχεια, η κλίμακα του αμπερόμετρου ρυθμίζεται ανάλογα με την αναλογία στροφών.

Ποια είναι η ονομαστική συχνότητα των μετασχηματιστών ρεύματος διαιρούμενου πυρήνα Eaton;

60 Hz

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;