EATON Σώματα Ζεύξης Σειρά 5600


Οι σύνδεσμοι της σειράς Eaton 5600 είναι ιδανικοί για τη σύνδεση δύο υδραυλικών γραμμών στις βιομηχανίες κατασκευών, εξόρυξης, γεωργίας και πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Φίλτρα
Ρουλεμάν: Μπάλα , Υλικό σώματος: Ατσάλι , Τύπος σύνδεσης: FNPT , Τέλος: Τρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου , Μηχανισμός κλειδώματος: Ανθεκτική μπάλα , Λειτουργική Θερμ. Εύρος: -40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F , Σφραγίδα: Βαλβίδα δέσμευσης , Υλικό σφραγίδας: Μπόνα Ν , Τύπος σφραγίδας: Βαλβίδα δέσμευσης , Θερμ. Εύρος: -40 έως 250 F , Τύπος: Σύζευξη (Σώμα) , Σχεδιασμός βαλβίδας: Βαλβίδα Poppet
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΜέγεθος νήματοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5601-16-16S
1"50 gpm4000 psi6601-16-161 "-11-1 / 2€161.74
A
5601-2-4S
1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-2-41 / 8 "-27€64.00
A
5601-4-4S
1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-4-41 / 4 "-18€55.94
A
5601-12-12S
3 / 4 "28 gpm4000 psi6601-12-123 / 4 "-14€108.36
A
5601-6-6S
3 / 8 "6 gpm4000 psi6601-6-63 / 8 "-18€63.76
A
5601-8-10S
5 / 8 "12 GPM4000 psi6601-8-101 / 2 "-14€61.65

Χαρακτηριστικά

  • Οι σύνδεσμοι της σειράς Eaton 5600 έχουν σώματα από ανθρακούχο χάλυβα για δομική ακαμψία και ανθεκτικότητα.
  • Διαθέτουν αυτοσφραγιζόμενες βαλβίδες για στεγανοποίηση χαμηλής και υψηλής πίεσης.
  • Ο βελτιωμένος σχεδιασμός αυτών των σωμάτων ζεύξης επιτρέπει την ελάχιστη πίεση πτώσης για βελτιωμένο έλεγχο και αυξημένη απόδοση.
  • Είναι εξοπλισμένα με σφραγίδες Buna-N, EPDM και FKM που εξασφαλίζουν στεγανή σύνδεση.

Συχνές Ερωτήσεις

Με τι είδους υδραυλικά υγρά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αυτοί οι σύνδεσμοι;

Αυτοί οι σύνδεσμοι είναι συμβατοί με υδραυλικά υγρά, όπως συνθετικό λάδι, ορυκτέλαιο και βιοδιασπώμενα υδραυλικά υγρά.

Είναι εύκολο να εγκατασταθούν οι σύνδεσμοι της σειράς Eaton 5600;

Ναι, αυτοί οι σύνδεσμοι χρησιμοποιούν τεχνολογία push-to-connect, που τους επιτρέπει να συνδέονται και να αποσυνδέονται εύκολα και γρήγορα χωρίς ειδικό εξοπλισμό ή εργαλεία.

Ποιος είναι ο ρυθμός ροής αυτών των σωμάτων σύζευξης;

Παρέχουν ρυθμούς ροής που κυμαίνονται από 1 έως 50 GPM.

Ποια είναι η μέγιστη πίεση λειτουργίας των συνδέσμων Eaton 5600 Series;

5000 PSI.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;