Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

EATON 5601-2-4S Hansen 5600 1/4 Socket Push To Connect Carbon Steel | AB9TPN 2F541

EATON 5601-2-4S Hansen 5600 1/4 Socket Push To Connect Carbon Steel

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9TPN Μοντέλο: 5601-2-4SΣταυρός: 2F541

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€64.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
ΡουλεμάνΜπάλα
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΤρισθενής ψευδάργυρος χρωμίου
Ρυθμός ροής1 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΑνθεκτική μπάλα
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 250 βαθμούς F
Ανταλλαγή Parker6601-2-4
Μέγεθος σωλήνα NPT1/8
ΣφραγίστεΒαλβίδα δέσμευσης
Υλικό σφραγίδαςΜπόνα Ν
Τύπος σφραγίδαςΒαλβίδα δέσμευσης
ΑπενεργοποιώΔιπλό
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Θερμ. Εύρος-40 έως 250 F
Μέγεθος νήματος1 / 8 "-27
ΧαρακτηριστικάΣύζευξη (Σώμα)
Σχεδιασμός βαλβίδωνΒαλβίδα Poppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)3.81
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)9.4
Κωδικός ΕΣ7307995045
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΑνταλλαγή ParkerΜέγεθος νήματοςΤιμή
EATON 5601-12-12S Hansen 5600 3/4 Socket Push To Connect Carbon Steel | AB9TPJ 2F537 5601-12-12S3 / 4 "28 gpm4000 psi6601-12-123 / 4 "-14€108.36
EATON 5601-16-16S Hansen 5600 1 Socket Push To Connect Carbon Steel | AB9TPL 2F539 5601-16-16S1"50 gpm4000 psi6601-16-161 "-11-1 / 2€161.74
EATON 5601-4-4S Hansen 5600 1/4 Socket Push To Connect Carbon Steel | AB9TPP 2F543 5601-4-4S1 / 4 "1 gpm5000 psi6601-4-41 / 4 "-18€55.94
EATON 5601-6-6S Hansen 5600 3/8 Socket Push To Connect Carbon Steel | AB9TPQ 2F545 5601-6-6S3 / 8 "6 gpm4000 psi6601-6-63 / 8 "-18€63.76
EATON 5601-8-10S Hansen 5600 5/8 Socket Push To Connect Carbon Steel | AB9TPT 2F547 5601-8-10S5 / 8 "12 GPM4000 psi6601-8-101 / 2 "-14€61.65

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

EATON 5601-2-4S Hansen 5600 1/4 Socket Push To Connect Carbon Steel
€64.00 /μονάδα