DUFF-NORTON 5000 Σειρά, Περιστροφικός σύνδεσμος αγκώνα


Φίλτρα
Σύνδεση: NPT , Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Μέγιστη. Πίεση: 750 PSI για νερό, 120 PSI για ατμό, 100 PSI για ζεστό λάδι , Μέγιστη. Θερμ.: 300 Deg F για νερό, 350 Deg F για ατμό, 395 Deg F για ζεστό λάδι
ΣτυλΜοντέλοΜέγεθοςΣωλήνας εκτός Dia.Τιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
465411C
1"1 / 4 "€15.61
A
465408C
1 / 2 "1 / 8 "€15.61
A
465401C
3 / 4 "1 / 8 "€15.61

5000 Σειρά, Περιστροφικός σύνδεσμος αγκώνα

Οι περιστροφικές ενώσεις της σειράς Duff-Norton 5000 συνδέουν τον περιστρεφόμενο εξοπλισμό με σταθερά συγκροτήματα σωληνώσεων για τη μεταφορά ατμού, νερού, θερμικού λαδιού, ψυκτικού, υδραυλικού λαδιού και άλλων μέσων. Διαθέτουν ανοξείδωτο χάλυβα ποιότητας 300 για ανώτερη αντοχή στη διάβρωση και δύο ρουλεμάν ακριβείας για να διατηρούν τις επιφάνειες στεγανοποίησης τέλεια ευθυγραμμισμένες. Αυτές οι περιστροφικές συσκευές στεγανοποίησης υποστηρίζουν λειτουργίες διπλής ροής με την πρόσθετη χρήση ενός αγκώνα και μιας ενσωματωμένης κασέτας για ταχύτερες υπηρεσίες επισκευής, μειώνοντας έτσι το κόστος συντήρησης. Επιλέξτε από ένα ευρύ φάσμα αυτών των περιστροφικών αρθρώσεων Duff-Norton 5000 Series σε διαμέτρους σωλήνα 1/4, 3/4, 1/2 και 1/8 ίντσες Raptor Supplies.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;