DAYTON Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες Steam W/o Coils, Brass, 100 psi


Φίλτρα
Ροή αέρα: Έως 27.4 scfm , Υλικό σώματος: Ορείχαλκος , Διαμόρφωση βαλβίδας: Κανονικά κλειστό , Σχεδιασμός βαλβίδας: 2-Way
ΣτυλΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυντελεστής όγκουΕύρος ροήςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΥλικό φλάντζαςΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
2CZZ6
2.75 "0.480.48 έως 4.8 gpm1.187 "1 / 8 "Viton250 βαθμοί F0 psi€112.10
A
2CZZ4
2.75 "0.48-1.5 "1 / 4 "PTFE400 βαθμοί F0 psi€79.56
B
4A694
3.5 "2.80-2.75 "3 / 8 "Αιθυλένιο προπυλένιο250 βαθμοί F5 psi€145.02
B
1A582
3.5 "3.60-2.75 "1 / 2 "Αιθυλένιο προπυλένιο250 βαθμοί F0 psi€168.95
B
4A776
3.5 "2.802.0 έως 28 gpm2.75 "3 / 8 "Αιθυλένιο προπυλένιο250 βαθμοί F0 psi€168.96
B
1A583
3.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Αιθυλένιο προπυλένιο250 βαθμοί F0 psi€198.56
B
4A696
3.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Αιθυλένιο προπυλένιο250 βαθμοί F5 psi€172.52
B
4A695
4 21 / 32 "3.60-4.156 "1 / 2 "Αιθυλένιο προπυλένιο250 βαθμοί F5 psi€142.22

Ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες Steam W/o Coils, Brass, 100 psi

Οι ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ατμού χωρίς πηνίο Dayton είναι βαλβίδες διπλής κατεύθυνσης που ελέγχουν ηλεκτρικά την απελευθέρωση αέρα, νερού, αδρανούς αερίου και ελαφρού λαδιού σε συστήματα επεξεργασίας νερού, υγραντήρες, μηχανήματα αυτόματης πώλησης και εξοπλισμό συγκόλλησης. Αυτές οι βαλβίδες έχουν ορειχάλκινη κατασκευή με παρεμβύσματα αιθυλενίου προπυλενίου / Viton / PTFE για αντοχή σε λάδια, βενζίνη και ρευστά με βάση το πετρέλαιο και είναι ικανές να αντέχουν σε θερμοκρασίες υγρού έως 2 / 250 βαθμούς F. Αυτές οι κανονικά κλειστές βαλβίδες διαθέτουν άμεση ή πιλοτική λειτουργία για το άνοιγμα και το κλείσιμο των βαλβίδων. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από αυτές τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες για να χωρέσουν μεγέθη σωλήνων που κυμαίνονται από 400/1 έως 8/3 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;