Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

DAYTON 4A696 Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα Λιγότερο Πηνίο 3/4 ίντσας Nc Brass | AD6RTZ

DAYTON 4A696 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 3/4 ιντσών Nc Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AD6RTZ Μοντέλο: 4A696

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη
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
€174.25 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΗλεκτρομαγνητική βαλβίδα ατμού λιγότερη σπείρα
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Συντελεστής όγκου5.50
Υλικό φλάντζαςΑιθυλένιο προπυλένιο
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.250 βαθμοί F
Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίας5 psi
Τύπος λειτουργίαςπιλοτικής λειτουργίας
Orifice Dia.3 / 4 "
συνολικό ύψος3.75 "
Συνολικό μήκος2 13 / 16 "
Μέγεθος σωλήνα3 / 4 "
Ασφαλής πίεση ατμού εργασίας15 psi
Ασφαλής πίεση νερού εργασίας300 psi
Χωρητικότητα ατμού253 λίβρες / ώρα.
Διαμόρφωση βαλβίδαςΚανονικά κλειστό
Σχεδιασμός βαλβίδων2-Way

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6975
Ύψος πλοίου (cm)16.51
Μήκος πλοίου (cm)12.45
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ8481809005
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΣυντελεστής όγκουΕύρος ροήςΣυνολικό μήκοςΜέγεθος σωλήναΥλικό φλάντζαςΜέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.Ελάχ. Διαφορική πίεση λειτουργίαςΤιμή
DAYTON 1A582 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AA8TUX 1A5823.5 "3.60-2.75 "1 / 2 "Αιθυλένιο προπυλένιο250 βαθμοί F0 psi€170.65
DAYTON 1A583 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 3/4 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AA8TUY 1A5833.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Αιθυλένιο προπυλένιο250 βαθμοί F0 psi€200.55
DAYTON 2CZZ4 Ηλεκτρομαγνητική Βαλβίδα Λιγότερο Πηνίο 1/4 ίντσας Nc Brass | AB9GKC 2CZZ42.75 "0.48-1.5 "1 / 4 "PTFE400 βαθμοί F0 psi€81.35
DAYTON 2CZZ6 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/8 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AB9GKE 2CZZ62.75 "0.480.48 έως 4.8 gpm1.187 "1 / 8 "Viton250 βαθμοί F0 psi€114.63
DAYTON 4A694 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 3/8 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AD6RTX 4A6943.5 "2.80-2.75 "3 / 8 "Αιθυλένιο προπυλένιο250 βαθμοί F5 psi€146.49
DAYTON 4A695 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα Λιγότερο πηνίο 1/2 ίντσας Nc Ορείχαλκος | AD6RTY 4A6954 21 / 32 "3.60-4.156 "1 / 2 "Αιθυλένιο προπυλένιο250 βαθμοί F5 psi€143.67
DAYTON 4A776 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 3/8 ίντσες Nc Ορείχαλκος | AD6RWB 4A7763.5 "2.802.0 έως 28 gpm2.75 "3 / 8 "Αιθυλένιο προπυλένιο250 βαθμοί F0 psi€170.66

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4A696 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα λιγότερο πηνίο 3/4 ιντσών Nc Brass
€174.25 /μονάδα