A Ενισχυτές: 8.3-7.6/3.8 , Τύπος ρουλεμάν: Σφραγισμένο ρουλεμάν (ρουλεμάν κινητήρα) , Βύσμα αποστράγγισης: 180 Από τη θύρα εισόδου , Καθήκον: Συνεχής , Πλαίσιο: 56C , Υψος: 8.375 " , Υλικό στέγασης: Χυτοσίδηρος , HP: 3 , Υλικό πτερωτής: Χαλκί , Τύπος στροφείου: Αναγεννητική τουρμπίνα , Πίεση εισόδου: 200 PSI , Μέγιστη. Πίεση θήκης: 300 PSI , Μέγιστη. Dia. Στερεά: 25 μικρά , Μέγιστη. Ρευστό ιξώδες: 250 SSU , Μέγιστη. Πίεση: 300 psi , Μέγιστη. Ειδικό Βάρος: 1.00 SP , Περίβλημα κινητήρα: TEFC , Πλαίσιο NEMA/IEC: 56C , Πρίζα: 1" , Φάση: 3 , Περιστροφή θύρας: 90 προσαυξήσεις , Υλικό βίδας: Ατσάλι , Εφαρμογή σφραγίδας: Χαμηλή ροή, υψηλή κεφαλή , Υλικό σφραγίδας: Άνθρακας, Κεραμικός, Buna , Τύπος σφραγίδας: Πληκτρολογήστε 21 , Τάση: 208-230/460 , Volute Υλικό: Χυτοσίδηρο, Χάλκινο , Πλάτος: 8.38 "
Αντλίες στροβίλων, 3 HP
Οι στροβιλοαντλίες Dayton 3 hp είναι κατάλληλες για τροφοδοσία λέβητα, εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού, διήθηση αντίστροφης όσμωσης, εξοπλισμό ψεκασμού και εφαρμογές μεταφοράς υγρών. Αυτές οι αντλίες είναι εξοπλισμένες με σφραγισμένα ρουλεμάν για χαμηλή περιστροφική τριβή και διαθέτουν περιβλήματα TEFC / ODP για την αποφυγή υπερθέρμανσης και εισροής σκόνης στον κινητήρα. Παρέχουν ρυθμούς ροής έως 31.2 gpm στα 20 psi και είναι ικανοί να αντέχουν σε θερμοκρασίες υγρού έως και 230 βαθμούς F. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα αυτών των αντλιών στροβίλου, που διατίθενται σε διαμορφώσεις 1 και 3 φάσης.