DAYTON 4UP64 Αντλία Τουρμπίνα 3 Hp | AD9TUD

DAYTON 4UP64 Pump Turbine 3 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9TUD Μοντέλο: 4UP64

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,645.38 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑντλία στροβίλου
Τύπος ρουλεμάνΣφραγισμένο ρουλεμάν (ρουλεμάν κινητήρα)
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head27 GPM @ 80 PSI
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head27.0-29.5 ​​GPM @ 80-43 PSI
ΚατασκευήΜπρούτζινο πτερωτή, Φλάντζες O-Ring Buna N, Μηχανική στεγανοποίηση με ανταλλακτικά Buna N και ανοξείδωτου χάλυβα και Καθίσματα άνθρακα / κεραμικά, Κάλυμμα από χυτοσίδηρο και βραχίονα κινητήρα με σκληρή ηλεκτρολυτική επένδυση νικελίου και αντικαταστάσιμο μανίκι άξονα
Αποστραγγίστε το βύσμα180 Από τη θύρα εισόδου
DutyΣυνεχής
κορνίζα56C
GPM @ 10 PSI32.0
GPM @ 20 PSI31.2
GPM @ 30 PSI30.7
GPM @ 50 PSI29.2
Ύψος8.375 "
Στέγαση ΥλικόΧυτοσίδηρος
HP3
Υλικό πτερωτώνΧαλκί
Τύπος στροφείουΑναγεννητική τουρμπίνα
Είσοδος1-1 / 4 "
Πίεση εισόδου200 PSI
Μήκος16 13 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση θήκης300 PSI
Μέγιστη. Ντία. Στερεά25 μικρά
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού250 SSU
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού.230 F
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Ειδικό βάρος1.00 SP
ΚινητήραςTEFC
Τύπος κινητήραΦάση 3
Πλαίσιο NEMA / IEC56C
Outlet1"
Φάση3
Περιστροφή θύρας90 προσαυξήσεις
Υλικό βιδώνΑτσάλι
Εφαρμογή σφραγίδαςΧαμηλή ροή, υψηλή κεφαλή
Υλικό σφραγίδαςΆνθρακας, Κεραμικός, Buna
Τύπος σφραγίδαςΠληκτρολογήστε 21
ΧαρακτηριστικάΧάλκινο
Τάση208-230/460
Υλικό VoluteΧυτοσίδηρο, Χάλκινο
Υγρό υλικόCI, Χάλκινο εξοπλισμένο
Πλάτος8.38 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)46.99
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Κωδικός ΕΣ8413810020
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος κινητήραΚαλύτερη απόδοση GPM @ HeadΚαλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ HeadΥγρό υλικόΚατασκευήGPM @ 20 PSIΕίσοδοςΜήκοςΤιμή
DAYTON 4UP57 Αντλία στρόβιλος 3 ίππων | AD9TTX 4UP573-φάση, TEFC15.5 GPM @ 70 PSI10.0-19.0 ​​GPM @ 147-35 PSIΧυτοσίδηρος, ΜπρούτζινοΜπρούτζινο πτερωτή, Φλάντζες O-Ring Buna N, Μηχανική στεγανοποίηση με ανταλλακτικά Buna N και ανοξείδωτου χάλυβα και Καθίσματα άνθρακα / κεραμικά, Κάλυμμα από χυτοσίδηρο και βραχίονα κινητήρα με σκληρή ηλεκτρολυτική επένδυση νικελίου και αντικαταστάσιμο μανίκι άξονα20.01"16.75 "€2,509.40
DAYTON 4UP60 Αντλία στρόβιλος 3 ίππων | AD9TTZ 4UP603-φάση, TEFC13.0 GPM @ 130 πόδια11.5-15.0 ​​GPM @ 170-150 PSIΧυτοσίδηρος, ΜπρούτζινοΜπρούτζινο στροφείο, φλάντζες O-Ring Buna N, μηχανική στεγανοποίηση με εξαρτήματα Buna N και ανοξείδωτου χάλυβα και καθίσματα άνθρακα / κεραμικά, κάλυμμα από χυτοσίδηρο και βραχίονα κινητήρα με σκληρή ηλεκτρολυτική επένδυση νικελίου και αντικαταστάσιμο μανίκι άξονα από μπρούντζο, κινητήρες TEFC16.71-1 / 4 "16 13 / 16 "€2,780.32
DAYTON 4UP62 Αντλία στρόβιλος 3 ίππων | AD9TUB 4UP623-φάση, TEFC20.6 GPM @ 120 PSI20.6-24.0 ​​GPM @ 120-43 PSIΧυτοσίδηρος, ΜπρούτζινοΜπρούτζινο πτερωτή, Φλάντζες O-Ring Buna N, Μηχανική στεγανοποίηση με ανταλλακτικά Buna N και ανοξείδωτου χάλυβα και Καθίσματα άνθρακα / κεραμικά, Κάλυμμα από χυτοσίδηρο και βραχίονα κινητήρα με σκληρή ηλεκτρολυτική επένδυση νικελίου και αντικαταστάσιμο μανίκι άξονα25.01-1 / 4 "16 13 / 16 "€2,785.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

DAYTON 4UP64 Pump Turbine 3 Hp
€2,645.38 /μονάδα