DAYTON Όρια μοχλού διακόπτη ορίου


Φίλτρα
Roller Dia .: 5 / 8 "
ΣτυλΜοντέλοΤύπος ενεργοποιητήΒάθος βραχίοναΜήκος βραχιόνωνΥλικό βραχίοναΕίδοςΥλικό κυλίνδρωνΠλάτος κυλίνδρουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
12T875
Ράβδος47 / 64 "5.5 "ΝτέλρινΒραχίονας μοχλού διακόπτη ορίου--€32.83
B
12T878
Ράβδος3 / 4 "10 "ΑτσάλιΒραχίονας μοχλού διακόπτη ορίου--€31.30
C
11X443
Τυπικό ρολό1-1 / 64 "1.375 "ΑτσάλιΒραχίονας μοχλούΑτσάλι5 / 8 "€23.10
D
12T860
Τυπικό ρολό41 / 64 "1.375 "-Βραχίονας μοχλούΝάιλον1 / 4 "€17.48
E
12T862
Τυπικό ρολό1-1 / 64 "1.375 "-Βραχίονας μοχλούΝάιλον5 / 8 "€23.10
F
12T831
Μπαστούνι ταλάντωσης25 / 64 "3.75 "ΝτέλρινΒραχίονας μοχλού Wobble Stick--€23.76

Όρια μοχλού διακόπτη ορίου

Οι βραχίονες μοχλού διακόπτη ορίου Dayton χρησιμοποιούνται για την επισκευή και τη συντήρηση των οριακών διακοπτών. Διαθέτουν έναν κύλινδρο που τοποθετείται στο μπροστινό μέρος και είναι κατασκευασμένοι από ατσάλι / delrin για δομική ακαμψία, εξαιρετική σταθερότητα διαστάσεων και αντοχή στην υγρασία και τη βενζίνη. Αυτοί οι βραχίονες μοχλού είναι εξοπλισμένοι με ενεργοποιητές ράβδου / ταλαντευόμενου μοχλού για την ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ηλεκτρικής ισχύος του μηχανήματος όταν ξεπερνιούνται τα όρια διαδρομής. Οι παραλλαγές είναι διαθέσιμες σε μήκη 3.5, 3.75, 5.5 & 10 ίντσες.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;