A Τύπος ρουλεμάν: Μπάλα , Καθήκον: Συνεχής , Κατηγορία επικίνδυνης τοποθεσίας: 1 C, D / 2 E, F, G , Υψος: 9 1 / 16 " , Υλικό στέγασης: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Hz: 60 , Υλικό πτερωτής: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τύπος στροφείου: Κλειστό , Μήκος: 15.125 " , Μέγιστη. Πίεση θήκης: 150 PSI , Μέγιστη. Dia. Στερεά: 1 / 8 " , Μέγιστη. Ρευστό ιξώδες: 264 CP , Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού: 250 F , Μέγιστη. Ειδικό Βάρος: 1 , Περίβλημα κινητήρα: TEFC , στροφές κινητήρα: 3450 , Τύπος κινητήρα: Αντιεκκρηκτικοί , Φάση: 3 , Περιστροφή θύρας: Αυξήσεις 90 βαθμών , Υλικό βίδας: Ανοξείδωτο ατσάλι , Εφαρμογή σφραγίδας: Μεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών , Υλικό σφραγίδας: Viton Elastomer / Carbon Κεραμικό , Τύπος σφραγίδας: Μηχανικός , Συντελεστής εξυπηρέτησης: 1.15 , Υλικό άξονα: Ανοξείδωτο ατσάλι , Ανύψωση αναρρόφησης: N / A , Θερμ. Κώδικας: T3C , Τύπος: Αντλία επικίνδυνης θέσης , Τάση: 208-230/460 , Volute Υλικό: Ανοξείδωτο ατσάλι , Διαβρεγμένα υλικά: Άνθρακας / Κεραμικό, Viton, ανοξείδωτο ατσάλι , Πλάτος: 13 "
Επικίνδυνη τοποθεσία Φυγοκεντρικές αντλίες
Οι φυγοκεντρικές αντλίες Dayton έχουν σχεδιαστεί για να μεταφέρουν και να κυκλοφορούν υγρά σε εφαρμογές χημικής επεξεργασίας, ψύξης και αύξησης της πίεσης. Αυτές οι αντλίες συνεχούς λειτουργίας είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό ανοξείδωτο ατσάλι 316 και διαθέτουν εξαρτήματα άνθρακα, κεραμικά και Viton για να αντέχουν στη διαβρωτική φύση των υγρών. Τροφοδοτούνται από έναν TEFC, τριφασικό κινητήρα σε 3TC για περιστρεφόμενο άξονα και παράγοντας μέγιστο ρυθμό ροής 145 GPM @ 49 πόδια. Είναι εξοπλισμένα με ρουλεμάν για ομαλή λειτουργία και σφραγίδες για την αποφυγή διαρροής. Επιλέξτε μεταξύ 50-1/1 και 2 παραλλαγών ισχύος ισχύος HP Raptor Supplies.