Είδος | Φυγοκεντρική αντλία |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Μέγιστο (C / F) | 140F |
Ενισχυτές | 5.06-4.60/2.30 |
Τύπος ρουλεμάν | Μπάλα |
Καλύτερη απόδοση GPM @ Head | 49 @ 50 πόδια |
Καλύτερο εύρος απόδοσης GPM @ Head | 77 @ 40 έως 18 @ 60 πόδια |
Duty | Συνεχής |
κορνίζα | 145TC |
GPM νερού @ 20 Ft. του κεφαλιού | 106 |
GPM νερού @ 25 Ft. του κεφαλιού | 101 |
GPM νερού @ 30 Ft. του κεφαλιού | 94 |
GPM νερού @ 40 Ft. του κεφαλιού | 77 |
GPM νερού @ 50 Ft. του κεφαλιού | 49 |
GPM νερού @ 60 Ft. του κεφαλιού | 18 |
GPM νερού @ 70 Ft. του κεφαλιού | 2 |
Κατηγορία επικίνδυνων τοποθεσιών | 1 C, D / 2 E, F, G |
Ύψος | 9 1 / 16 " |
Στέγαση Υλικό | 316 από ανοξείδωτο ατσάλι |
HP | 2 |
Hz | 60 |
Υλικό πτερωτών | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Τύπος στροφείου | Κλειστό |
Είσοδος | 2 NPT |
Πίεση εισόδου | 121 PSI |
Μήκος | 15.125 " |
Μέγιστη. Πίεση θήκης | 150 PSI |
Μέγιστη. Ντία. Στερεά | 1 / 8 " |
Μέγιστη. Ιξώδες υγρού | 264 CP |
Μέγιστη. GPM @ Επικεφαλής | 106 @ 20 πόδια |
Μέγιστη. Κεφάλι | 73 πόδια |
Μέγιστη. Θερμοκρασία υγρού. | 250 F |
Μέγιστη. Ειδικό βάρος | 1 |
Ελάχ. GPM @ Επικεφαλής | 2 @ 70 πόδια |
Θερμοκρασία περιβάλλοντος κινητήρα. Εκτίμηση | 140 βαθμοί F |
Κινητήρας | TEFC |
Στροφές κινητήρα | 3450 |
Πλαίσιο NEMA / IEC | 145TC |
Outlet | 1-1 / 2 NPT |
Φάση | 3 |
Περιστροφή θύρας | Αυξήσεις 90 βαθμών |
Υλικό βιδών | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Εφαρμογή σφραγίδας | Μεγάλη διάρκεια ζωής όταν δεν λειτουργεί στεγνό ή άντλησης λειαντικών |
Υλικό σφραγίδας | Viton Elastomer / Carbon Κεραμικό |
Τύπος σφραγίδας | Μηχανικός |
Συντελεστής εξυπηρέτησης | 1.15 |
Υλικό άξονα | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Αναρρόφηση αναρρόφησης | N / A |
Θερμ. Κώδικας | T3C |
Χαρακτηριστικά | Αντλία επικίνδυνης θέσης |
Τάση | 208-230/460 |
Υλικό Volute | Ανοξείδωτο ατσάλι |
Υγρό υλικό | Άνθρακας / Κεραμικό, Viton, ανοξείδωτο ατσάλι |
Πλάτος | 13 " |