BUSSMANN Αυτοκινητιστικοί διακόπτες, Flush Mount


Οι διακόπτες κυκλώματος Bussmann προστατεύουν τα ηλεκτρικά συστήματα του οχήματος από συνθήκες υπερέντασης. Χρησιμοποιούνται σε αυτοκίνητα, φορτηγά και εφαρμογές αυτοκινήτων όπου τα ηλεκτρικά κυκλώματα απαιτούν προστασία. Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος διακόπτουν τη ροή του ηλεκτρισμού όταν υπάρχει υπερβολικό ρεύμα o...εμφανίζεται λόγω βραχυκυκλώματος ή υπερφόρτωσης, αποτρέποντας ζημιές σε καλώδια, εξαρτήματα και πιθανές πυρκαγιές.Διαβάστε περισσότερα

Φίλτρα
Βάθος: 1.44 " , Υψος: 2.89 " , Βαθμολογία διακοπής: 3 kA @ 42 VDC , Υλικό: Θερμοπλαστικός , Τοποθέτηση: Ξεπλύνετε , Τύπος επαναφοράς: Χειροκίνητο , Σύνδεση τερματικού: 1 / 4-28 Σπείρωμα με σπείρωμα , Τάση: 42 , Πλάτος: 1.9 "
ΣτυλΜοντέλοΕνισχυτέςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
CB185-50
50€155.43
B
CB185-60
60€157.59
B
CB185-70
70€168.56
B
CB185-80
80€144.82
B
CB185-100
100€162.45
B
CB185-120
120€168.56
B
CB185-135
135€160.99
B
CB185-150
150€155.43

Μηχανισμός εργασίας

  • Λειτουργούν διακόπτοντας τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος όταν αυτό υπερβαίνει ένα προκαθορισμένο όριο.
  • Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος αποτελούνται από μια διμεταλλική λωρίδα που κάμπτεται όταν εκτίθεται σε υπερβολικό ρεύμα, προκαλώντας το να σκοντάψει και να ανοίξει το κύκλωμα.
  • Αυτή η διακοπή αποτρέπει περαιτέρω ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα και τα αξεσουάρ του οχήματος.

Χαρακτηριστικά

  • Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος διαθέτουν σχεδιασμό χωνευτής βάσης για απρόσκοπτη ενσωμάτωση στο ηλεκτρικό σύστημα του οχήματος.
  • Είναι εξοπλισμένα με ένα βολικό κουμπί push-to-trip, που επιτρέπει την εύκολη χειροκίνητη επαναφορά σε περίπτωση προβλημάτων υπερβολικού ρεύματος.
  • Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος περιλαμβάνουν επίσης μπουλόνια με σπείρωμα 1/4-28 για εύκολη εγκατάσταση και παρέχουν ασφαλή σημεία στερέωσης για τις συνδέσεις καλωδίωσης.
  • Διαθέτουν αδιάβροχο και σφραγισμένο περίβλημα που εξασφαλίζει αξιόπιστη απόδοση ακόμη και σε δύσκολες περιβαλλοντικές συνθήκες, αποτρέποντας την είσοδο νερού και σκόνης για μακροχρόνια αντοχή.
  • Αυτοί οι διακόπτες κυκλώματος Bussmann για αυτοκίνητα περιλαμβάνουν παξιμάδια SEMS για περαιτέρω απλοποίηση της εγκατάστασης και διασφάλιση ασφαλούς και αξιόπιστης σύνδεσης.
  • Διαθέτουν θερμοπλαστική κατασκευή για ενισχυμένη αντοχή και ανθεκτικότητα σε περιβάλλοντα αυτοκινήτου.

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να εγκαταστήσω αυτούς τους διακόπτες κυκλώματος αυτοκινήτου;

  • Εξασφαλίστε την ασφάλεια αποσυνδέοντας την μπαταρία του οχήματος και σβήνοντας το όχημα.
  • Επιλέξτε μια προσβάσιμη θέση τοποθέτησης εντός του ηλεκτρικού κυκλώματος για προστασία.
  • Αποσυνδέστε και εντοπίστε τα καλώδια που θέλετε να προστατέψετε.
  • Τοποθετήστε με ασφάλεια τον διακόπτη κυκλώματος με χωνευτό σχέδιο στην επιλεγμένη θέση.
  • Συνδέστε τα καλώδια στον διακόπτη κυκλώματος χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους συνδέσμους.
  • Γειώστε τον αυτόματο διακόπτη κυκλώματος εάν απαιτείται, διασφαλίζοντας σταθερή σύνδεση με το πλαίσιο του οχήματος.
  • Συνδέστε ξανά την μπαταρία του οχήματος για να επαναφέρετε την ισχύ.
  • Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία του διακόπτη κυκλώματος χρησιμοποιώντας το κουμπί push-to-trip ή εφαρμόζοντας φορτίο.
  • Προστατέψτε και ασφαλίστε όλες τις συνδέσεις καλωδίωσης για να αποφύγετε ζημιές.

Ποιοι είναι οι παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά την επιλογή αυτών των διακοπτών κυκλώματος αυτοκινήτου;

Οι κύριοι παράγοντες περιλαμβάνουν τις ονομασίες τάσης και έντασης ρεύματος, τον τύπο προστασίας, το στυλ τοποθέτησης, τον τύπο επαναφοράς, το υλικό κατασκευής, τη στεγανοποίηση, τον χρόνο ταξιδιού, τον αριθμό των πόλων, την ευκολία εγκατάστασης και τους περιορισμούς χώρου.

Ποιες είναι οι προφυλάξεις ασφαλείας που πρέπει να λάβετε υπόψη όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους διακόπτες κυκλώματος αυτοκινήτου Bussmann;

  • Πάντα να αποσυνδέετε την μπαταρία του οχήματος πριν εργαστείτε με διακόπτες κυκλώματος για να αποφύγετε ηλεκτρολογικά ατυχήματα.
  • Βεβαιωθείτε ότι η ονομαστική ένταση ρεύματος του διακόπτη κυκλώματος ταιριάζει με τις απαιτήσεις του κυκλώματος για την αποφυγή υπερθέρμανσης και ζημιάς.
  • Επιλέξτε μια κατάλληλη θέση τοποθέτησης μακριά από πηγές θερμότητας, κινούμενα μέρη και υγρασία για να διατηρήσετε τη λειτουργικότητα.
  • Επιθεωρήστε όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα στον διακόπτη κυκλώματος για καλή κατάσταση, σωστή μόνωση και ασφαλή προσάρτηση.
  • Να είστε προσεκτικοί όταν επαναφέρετε χειροκίνητα τον διακόπτη κυκλώματος μετά από μια διαδρομή για να εντοπίσετε και να διορθώσετε την αιτία της υπερφόρτωσης ή του βραχυκυκλώματος.
  • Μην υπερβαίνετε την ονομαστική ένταση ρεύματος του διακόπτη για να αποφύγετε την υπερθέρμανση και τη ζημιά.
  • Ελέγχετε τακτικά τον ασφαλειοδιακόπτη και τις συνδέσεις του για σημάδια φθοράς, ζημιάς ή διάβρωσης και αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα που φθείρονται.
  • Σημειώστε ξεκάθαρα τον διακόπτη κυκλώματος για να υποδείξετε το σκοπό του και την ονομαστική ένταση ρεύματος για εύκολη αναγνώριση και συντήρηση.

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;