BRADY Δείκτης σωλήνων, υδροχλωρικό οξύ


Φίλτρα
Μέση αντοχή: 8 ετών. έως 10 ετών. , Τέλος: Λείος , Χρώμα μύθου: Μαύρη , Στυλ τοποθέτησης: Αυτοκόλλητος μαρκαδόρος σωλήνων , Πλάτος ρολού: 1.25 " , Πάχος: 0.004 "
ΣτυλΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΜήκος ρόλουΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
5712-II
-Κίτρινο2-1/2" to 7-7/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€24.47
B
5833-O
-Πορτοκαλί--Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€13.55
C
5712-I
-Κίτρινο1-1/2 to 2-3/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€17.10
B
5833-I
-Πορτοκαλί1-1/2 to 2-3/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€17.46
B
5833-II
-Πορτοκαλί2-1/2" to 7-7/8"-Τυλίξτε με αυτοκόλλητη ταινία1Πολυεστέρας PVF-€24.47
D
7156-4
1.12 "Κίτρινο3/4" to 2-3/8"1.125 "Αυτοκόλλητες4Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο-€19.92
E
109310-PK
1.25 "Πορτοκαλί3/4 "και μικρότερο1 / 2 "---1 / 2 "€20.19
RFQ
F
4085-D
2 13 / 16 "Κίτρινο4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€22.81
G
4339-D
2 13 / 16 "Πορτοκαλί4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.81
G
4339-C
2"Πορτοκαλί2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€20.93
F
4085-C
2"Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€20.93
H
7381-3C
2.75 "Πορτοκαλί3/4 "και μικρότερο2.25 "Αυτοκόλλητες1Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο-€18.98
G
4339-B
7 / 8 "Πορτοκαλί1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€27.00
I
4339-F
8"Πορτοκαλί6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€23.35
J
109308
8"ΠορτοκαλίΚόψτε σε μέγεθος30ft.Αυτοκόλλητες65Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο-€150.16
K
41557
8"Κίτρινο-8"Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο30ft.€169.18
L
4085-G
10 "Κίτρινο8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€33.26
I
4339-G
10 "Πορτοκαλί8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€33.26
J
109309
12 "ΠορτοκαλίΚόψτε σε μέγεθος30ft.Αυτοκόλλητες65Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο-€213.40
K
15546
12 "Κίτρινο-12 "Snap-On-Ευαίσθητο σε πίεση βινύλιο30ft.€164.99
G
4339-Α
13 / 16 "Πορτοκαλί3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.55

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;