Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

Υδροχλωρικό οξύ BRADY 4339-C 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 | AE4KHZ 5LEF0

BRADY 4339-C Pipe Marker Hydrochloric Acid 2-1/2 έως 3-7/8

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4KHZ Μοντέλο: 4339-CCross Ref: 5LEF0

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€20.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔείκτης σωλήνων
Χρώμα του φόντουΠορτοκαλί
Ταιριάζει με Pipe OD2-1/2 to 3-7/8"
Ύψος2"
Χρώμα θρύλουΜαύρη
Στυλ επισήμανσης επισήμανσηςSnap-On
Δείκτες ανά κάρτα1
ΥλικόΠλαστικό τυλιγμένο φύλλο
Πλάτος2"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.11
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)5.08
Κωδικός ΕΣ3926909980
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτοςΧρώμα του φόντουΤαιριάζει με Pipe ODΎψοςΣτυλ επισήμανσης επισήμανσηςΔείκτες ανά κάρταΥλικόΜήκος ρόλουΤιμή
Υδροχλωρικό οξύ BRADY 4339-A 3/4 έως 1-3 / 8in | AE3ZRW 5GYG0 4339-Α13 / 16 "Πορτοκαλί3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.55
BRADY 4339-B Pipe Marker Hydrochloric Acid 1-1/2 έως 2-3/8 | AE3ZRX 5GYG1 4339-B7 / 8 "Πορτοκαλί1-1/2 to 2-3/8"7 / 8 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€27.00
Υδροχλωρικό οξύ BRADY 4085-C 2-1 / 2 έως 3-7 / 8 | AE4KBX 5LDP4 4085-C2"Κίτρινο2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€20.93
Υδροχλωρικό οξύ BRADY 4085-D Υδροχλωρικό οξύ Y 4 έως 6 In | AE4KBY 5LDP5 4085-D2 13 / 16 "Κίτρινο4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€22.81
Υδροχλωρικό οξύ BRADY 4339-D Υδροχλωρικό οξύ 4 έως 6 In | AE4KJA 5LEF1 4339-D2 13 / 16 "Πορτοκαλί4 έως 6 "2 13 / 16 "Snap-On1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€22.81
Υδροχλωρικό οξύ BRADY 4085-G 8 έως 9-7 / 8 In | AE4KTK 5LFC5 4085-G10 "Κίτρινο8 "έως 9-7 / 8"10 "Ιμάντας1Τυπωμένο πλαστικό φύλλο-€33.26
Υδροχλωρικό οξύ BRADY 4339-F 6 έως 7-7 / 8 In | AE4LEQ 5LGF5 4339-F8"Πορτοκαλί6 "έως 7-7 / 8"8"Ιμάντας1Πλαστικό τυλιγμένο φύλλο-€23.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

BRADY 4339-C Pipe Marker Hydrochloric Acid 2-1/2 έως 3-7/8
€20.93 /μονάδα