BARKSDALE Αισθητήρας Υγειονομικού Επιπέδου, NPT 1-1/4 ίντσας


Φίλτρα
Ακρίβεια: +/- 5 mm , Υλικό σώματος: Ανοξείδωτο ατσάλι , Βαθμολογία περιβλήματος: ΝΕΜΑ 4Χ , Float Dia.: 7" , Υλικό πλωτήρα: Μπόνα Ν , Μέγιστη. Πίεση: 43.5 psi , Μέγιστη. Θερμ.: 176 βαθμούς F , Τοποθέτηση: Κάθετος , Υλικό ανιχνευτή: 316 από ανοξείδωτο ατσάλι , Μήκος στελέχους: Ightψος/Συνολικό μήκος/Πλάτος: Ο ορισμός του χαρακτηριστικού δηλώνει ότι οι τιμές πρέπει να εμφανίζονται σε κλάσματα. , Υλικό στελέχους: Ανοξείδωτο ατσάλι , Τάση: 15 / 28 VDC
ΣτυλΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
BLS34CXM09.8Z
14-47 / 64 "€1,281.77
A
BLS34CXM14.6Z
19-17 / 32 "€1,523.31
A
BLS34CXM16.1Z
21-3 / 64 "€1,619.51

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;