APPROVED VENDOR Μέσω παχιού πλυντηρίου από σκληρυμένο χάλυβα


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.ΠάχοςΑνοχή πάχουςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
Z9279
1"1-1 / 16 "2"1 / 4 "+ 0.014 / -0.015 "€49.88
B
Z9283
1.5 "1-9 / 16 "3"1 / 4 "+ 0.014 / -0.015 "€7.77
C
Z9281
1.25 "1.375 "2.5 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.015 "€103.69
D
Z9280
1.125 "1.187 "2.25 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.015 "€68.66
E
Z9282
1.375 "1.437 "2.75 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.015 "€48.34
F
10E602
1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "13 / 64 "+ 0.005 / -0.013 "€155.43
G
Z9270
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "3 / 32 "+ 0.015 / -0.004 "€27.56
H
Z9277
3 / 4 "13 / 16 "1 15 / 32 "7 / 32 "+ 0.011 / -0.012 "€26.00
I
2KKF5
3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "1 / 8 "+ 0.001 / -0.015 "€8,625.00
J
Z9272
3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "1 / 8 "+ 0.001 / -0.015 "€265.79
K
Z9276
5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "7 / 32 "+ 0.011 / -0.012 "€95.25
L
2KKF4
5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "3 / 32 "+ 0.015 / -0.004 "€4,143.75
M
Z9271
5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "3 / 32 "+ 0.015 / -0.004 "€72.45
N
Z9278
7 / 8 "15 / 16 "1.75 "1 / 4 "+ 0.014 / -0.015 "€50.65
O
Z9273
7 / 16 "15 / 32 "59 / 64 "1 / 8 "+ 0.001 / -0.015 "€26.76
P
Z9275
9 / 16 "19 / 32 "1 11 / 64 "11 / 64 "+ 0.020 / -0.003 "€54.60

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;