Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 2KKF4 Flat Washer 11/32 X 11/16 Inch, 7000PK | AC2HXV

APPROVED VENDOR 2KKF4 Επίπεδη ροδέλα 11/32 X 11/16 ίντσες, 7000 PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC2HXV Μοντέλο: 2KKF4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€4,143.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠαχύ πλυντήριο
φινίρισμαΚίτρινος ψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Μέσα Dia.11 / 32 "
ΥλικόΜέσω σκληρυμένου χάλυβα
Εκτός Dia.11 / 16 "
Σκληρότητα RockwellC43 έως C49
Πάχος3 / 32 "
Ανοχή πάχους+ 0.015 / -0.004 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 2KKF4 Επίπεδη ροδέλα 11/32 X 11/16 ίντσες, 7000 PK
€4,143.75 /πακέτο