APPROVED VENDOR Πλυντήριο χάλυβα SAE


Φίλτρα
ΣτυλΜοντέλοφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςΠάχοςΤιμή (π.χ. ΦΠΑ)
A
U38200.025.0001
Σκέτη1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "---0.065 "€4.24
B
6DZC2
Σκέτη1.375 "1.5 "2.75 "4.75 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.156 "€41.79
C
4VNY3
Σκέτη1.5 "1-9 / 16 "3"-B491.5 "5 / 32 "€230.96
D
4RXX9
Σκέτη1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "-B491 / 2 "3 / 32 "€292.29
B
P45009-PG
Σκέτη9 / 16 "19 / 32 "1.187 "---0.095 "€89.57
B
P45090-PG
Σκέτη#121 / 4 "9 / 16 "---0.065 "€64.16
B
P45070-PG
Σκέτη#41 / 8 "5 / 16 "---0.02 "€60.23
B
P45060-PG
Σκέτη#25 / 64 "3 / 16 "---0.02 "€57.84
B
6ΔΖΑ9
Σκέτη1"1-1 / 16 "2"8.3 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.14 "€42.17
B
6ΔΖΑ7
Σκέτη3 / 4 "13 / 16 "1.5 "4.74 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.14 "€24.12
B
6ΔΖΑ4
Σκέτη1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "1.83 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.093 "€9.03
B
6ΔΥΖ3
Σκέτη#25 / 64 "3 / 16 "0.01 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.156 "€0.50
E
4RXX5
Σκέτη3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "-B493 / 8 "1 / 16 "€303.04
F
U38200.037.0001
Σκέτη3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "---0.065 "€5.68
B
P45014-PG
Σκέτη1.125 "1.187 "2.25 "5 λίβρες--0.134 "€207.03
RFQ
G
U38200.031.0001
Σκέτη5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "---0.065 "€2.95
B
P45015-PG
Σκέτη1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "€313.91
B
6ΔΖΑ8
Σκέτη7 / 8 "15 / 16 "1.75 "6.30 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.14 "€34.56
H
U38402.019.0001
Σκέτη#107 / 32 "1 / 2 "0.23 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.046 "€2.78
B
P45017-PG
Σκέτη1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "€217.88
I
4RXX7
Σκέτη7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "€211.49
B
6ΔΥΖ4
Σκέτη#43 / 32 "1 / 4 "0.04 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.156 "€0.56
B
6ΔΥΖ5
Σκέτη#51 / 8 "5 / 16 "0.13 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.031 "€4.44
B
6ΔΖΑ6
Σκέτη5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "2.77 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.093 "€13.55
H
U38402.013.0001
Σκέτη#65 / 32 "3 / 8 "0.13 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.046 "€1.47
H
U38402.016.0001
Σκέτη#83 / 16 "7 / 16 "0.17 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.046 "€2.32
B
P45080-PG
Σκέτη#51 / 8 "5 / 16 "---0.032 "€58.43
B
6ΔΥΖ9
Σκέτη#121 / 4 "9 / 16 "0.26 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.062 "€3.49
B
6ΔΖΑ1
Σκέτη5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "1.92 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.062 "€3.75
B
6ΔΖΑ2
Σκέτη3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "0.72 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.062 "€3.95
B
6ΔΖΑ0
Σκέτη1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.45 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.062 "€3.26
B
6ΔΖΑ3
Σκέτη7 / 16 "15 / 32 "59 / 64 "0.95 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.062 "€6.34
B
6ΔΥΧ5
ψευδάργυρος#83 / 16 "7 / 16 "0.99Rb 40 λεπτά-3 / 64 "€8.02
J
U38400.043.0002
ψευδάργυρος7 / 16 "15 / 32 "59 / 64 "0.44--0.062 "€4.28
B
6ΔΥΧ3
ψευδάργυρος#65 / 32 "3 / 8 "1 λίβρεςRb 40 λεπτά-3 / 64 "€11.58
B
6ΔΥΧ2
ψευδάργυρος#43 / 32 "1 / 4 "0.62Rb 40 λεπτά-1 / 64 "€29.77
K
U38205.037.0001
ψευδάργυρος3 / 8 "13 / 32 "13 / 16 "0.69--0.062 "€5.76
L
U38205.050.0001
ψευδάργυρος1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "0.88--0.093 "€5.97
H
U38400.013.0001
ψευδάργυρος#65 / 32 "3 / 8 "0.13 λίβρεςRb 40 λεπτά-0.046 "€1.96
M
U38205.087.0001
ψευδάργυρος7 / 8 "15 / 16 "1.75 "0.68--0.14 "€3.70
N
1JY68
ψευδάργυρος#121 / 4 "9 / 16 "0.99--0.062 "€12.84
O
U38400.075.0001
ψευδάργυρος3 / 4 "13 / 16 "1 15 / 32 "0.94--0.14 "€5.64
P
U38205.062.0001
ψευδάργυρος5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "0.65--0.093 "€5.97
Q
U38205.031.0001
ψευδάργυρος5 / 16 "11 / 32 "11 / 16 "0.49--0.062 "€5.17
R
U38205.025.0001
ψευδάργυρος1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "0.66--0.062 "€3.79
S
U38400.016.0001
ψευδάργυρος#83 / 16 "7 / 16 "0.16--0.046 "€2.99
T
4RVU5
ψευδάργυρος5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "-B495 / 8 "3 / 32 "€299.92
U
U38400.019.0004
ψευδάργυρος#107 / 32 "1 / 2 "0.21--0.046 "€2.78

Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε!

Lookάχνετε για ένα μέρος που δεν αναφέρεται εδώ;