Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ U38205.087.0001 Επίπεδη πλύση Sae Zinc Fits 7/8 ίντσες, 10 PK | AA9ZAX 1JY86

APPROVED VENDOR U38205.087.0001 Flat Washer Sae Zinc Fits 7/8 ίντσας, 10PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA9ZAX Μοντέλο: U38205.087.0001Cross Ref: 1JY86 / 41HH51

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€3.70 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣΑΕ πλυντήριο
ΧρώμαΑσημένιο
φινίρισμαψευδάργυρος
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών7 / 8 "
Μέσα Dia.15 / 16 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.1.75 "
Βάρος συσκευασίας0.68
Πάχος0.14 "
Ανοχή πάχους0.108-0.16 "
ΧαρακτηριστικάΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2817
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)16.99
Πλάτος πλοίου (cm)16.38
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ P45014-PG Flat Washer Sae Steel Fits 1-1/8 Inch - Pack Of 50 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGΣκέτη1.125 "1.187 "2.25 "5 λίβρες--0.134 "€207.03
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ P45015-PG Flat Washer Sae Steel Fits 1-1/4 Inch - Pack Of 50 | AB9GUA 2DA75 P45015-PGΣκέτη1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "€313.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ P45017-PG Flat Washer Sae Steel Fits 1-1/2 Inch - Pack Of 25 | AB9GUB 2DA79 P45017-PGΣκέτη1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "€217.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4RXX7 Flat Washer 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Σκέτη7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "€211.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR U38205.087.0001 Flat Washer Sae Zinc Fits 7/8 ίντσας, 10PK
€3.70 /πακέτο