Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

APPROVED VENDOR 6DZA1 Flat Washer Steel Fits 5/16 Inch, 100PK | AE8LZK

APPROVED VENDOR 6DZA1 Flat Washer Steel Εφαρμόζει 5/16 ίντσες, 100PK

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE8LZK Μοντέλο: 6DZA1

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.75 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣΑΕ πλυντήριο
φινίρισμαΣκέτη
Ταιριάζει σε μεγέθη μπουλονιών5 / 16 "
Μέσα Dia.11 / 32 "
ΥλικόΑτσάλι
Εκτός Dia.11 / 16 "
Βάρος συσκευασίας1.92 λίβρες
Σκληρότητα RockwellRb 40 λεπτά
Πάχος0.062 "
Ανοχή πάχους+/- 0.015 "
ΧαρακτηριστικάΣΑΕ

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1935
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7318220000
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΤαιριάζει σε μεγέθη μπουλονιώνΜέσα Dia.Εκτός Dia.Βάρος συσκευασίαςΣκληρότητα RockwellΜέγεθοςΠάχοςΤιμή
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ P45014-PG Flat Washer Sae Steel Fits 1-1/8 Inch - Pack Of 50 | AB9GTZ 2DA73 P45014-PGΣκέτη1.125 "1.187 "2.25 "5 λίβρες--0.134 "€207.03
RFQ
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ P45015-PG Flat Washer Sae Steel Fits 1-1/4 Inch - Pack Of 50 | AB9GUA 2DA75 P45015-PGΣκέτη1.25 "1-5 / 16 "2.5 "---0.165 "€313.91
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ P45017-PG Flat Washer Sae Steel Fits 1-1/2 Inch - Pack Of 25 | AB9GUB 2DA79 P45017-PGΣκέτη1.5 "1-9 / 16 "3"---0.165 "€217.88
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΩΛΗΤΗΣ 4RXX7 Flat Washer 15/16 Id x 1 3/4 Od Pk 800 | AD9HTQ 4RXX7Σκέτη7 / 8 "15 / 16 "1.75 "-B497 / 8 "9 / 64 "€211.49

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

APPROVED VENDOR 6DZA1 Flat Washer Steel Εφαρμόζει 5/16 ίντσες, 100PK
€3.75 /πακέτο